カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pda pen 46 bk」の検索結果

タッチペン
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷付属のmicroUSBケーブルで本体を充電して、静電気を発生させる極細タッチペン。先端直径約1.5mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れた純銅素材を使用。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)仕様自動電源オフ:有り約5分で休止になり、30分で電源オフ※充電しながら、使用はできません。※充電を始めると、電源スイッチが赤く点灯します。充電が終了すると緑色に点灯します。材質ペン先素材/純銅本体/アルミ合金色ブラック連続使用時間約30時間(目安)充電時間約1時間使用電池専用充電池先端径(Φmm)約1.5
極細タッチペンロング
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。ペン先径(Φmm)約2.5
ジェットストリーム スタイラス シングルノック
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色黒替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7ペン先STT2002P商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
スマートフォン&タブレット用タッチペン
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。長さ(mm)110長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個)
エレコム(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:真鍮外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン) スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。 軽い書き心地!導電シリコン型。 細かい作業に!ディスク型。 しっかり握れるラバークリップ仕様。 ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能) 交換用ディスク型ペン先付属。セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム質量(g)約17寸法(Φ×mm)10×132商品タイプ本体
スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン
OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171本当日出荷透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
タブレットPC向けタッチペン
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。ペン先径(Φmm)約7
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
iPad専用 アクティブタッチペン
エアリア(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、交換用ペン先材質プラスチック対応機種iPad 第 6/7/8/9/10 世代、iPad Air 第 3/4/5 世代、iPad Mini 第 5/6 世代、iPad Pro (11inch) 第 2/3/4 世代、iPad Pro (12.9inch) 第 3/4/5/6 世代充電時間約40分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約6ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
¥649税込¥7141本当日出荷タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。 ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。 ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。 タッチペン専用のホルダー付き。色(本体)ブラック対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8商品タイプ本体付属品タッチペン用ホルダー材質(本体)アルミ質量(g)15対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ長さL×直径(mm×Φmm)140×10