カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「pda-pen60w」の検索結果

タッチペン Apple iPad専用 充電式極細
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金色ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300