カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「pda-stn69」の検索結果

スタンド
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。材質樹脂幅(mm)175~235(挟み)耐荷重(kg)1適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応固定方法ホルダー型接続台数1台