カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5(4)
  • DC12(4)
  • DC15(1)
  • DC24(4)
定格出力電力(W)
  • 30
  • 15(4)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 324(1)
  • 330(1)
  • 336(1)
  • 624(1)
  • 636(1)
  • 645(1)
  • 648(1)
定格入力電圧(V)
  • AC35~254(1)
  • AC85~264(1)
定格出力電流(A)
  • 1.3(4)
  • 2.5(4)
  • 6(4)
ブランド
  • コーセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
スイッチング電源カテゴリ