カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC15
  • DC5(6)
  • DC12(7)
  • DC24(8)
  • DC36(1)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 330(1)
  • 645(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(2)
定格出力電流(A)
  • 3(1)
  • 4.3(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(2)
形状
  • カバー付き(1)
端子形状
  • ねじ(1)
ねじ
ブランド
  • コーセル(4)
コーセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    ・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
スイッチング電源カテゴリ