カテゴリ
- 制御機器(6)
- スイッチング電源(6)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC5
- DC12(7)
- DC15(4)
- DC24(8)
- DC36(1)
- DC48(1)
定格出力電力(W)
- 15(4)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(2)
- 150(2)
定格入力電圧(V)
- AC35~254(1)
- AC85~264(2)
定格出力電流(A)
- 3(4)
- 6(4)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(2)
形状
- カバー付き(1)
端子形状
- ねじ(1)
ねじ
ブランド
- コーセル(6)
コーセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「pda」の検索結果

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から88日以内出荷PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)入力電圧85~264VAC 1Φ端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷から88日以内出荷・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥7,298~税込¥8,028~1個8日以内出荷から88日以内出荷・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から88日以内出荷PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個8日以内出荷から88日以内出荷・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ