カテゴリ
- 制御機器(4)
- スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC24(4)
定格出力電力(W)
- 50(4)
定格入力電圧(V)
- AC35~254(1)
- AC85~264(1)
定格出力電流(A)
- 2.2
- 0.7(4)
- 1.3(4)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 4.3(4)
- 4.5(2)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8.5(2)
- 10(6)
- 13(2)
- 20(2)
- 30(2)
ブランド
- コーセル(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「pda」の検索結果

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥10,980税込¥12,0781個当日出荷入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から88日以内出荷・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷から88日以内出荷・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷から88日以内出荷・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ