カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pdb241-gtr」の検索結果

Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W
BOURNS(1件のレビュー)¥649税込¥7141個7日以内出荷24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応