カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pdc-13」の検索結果

椿モデル インパクトレンチ用ドリルチャック
アイダ¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。 業界初のレンチ規格のドリルチャックです。 精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 最大13mmまで使用可能です。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 チャックキーが付属しております。用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。寸法(mm)75×42.8
直流変換器(非絶縁)
渡辺電機工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
ソーラークリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)当日出荷から95日以内出荷結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定色黒適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
椿モデル チャックキー K-32親指型13用
アイダ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に必要な付属品です。 小判型での回し安いです。 PDC-13用・BDC-13用になります。用途キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に。