カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「pdc1000」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UPS1C102MPD ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UPS1C102MPDニチコン
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1A定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティングHAS-LED/SC3-LED適合調光器DNライティング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
NC用ポイントドリル NPDCシリーズ 岡崎精工NC用ポイントドリル NPDCシリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート先端角が豊富(60°/90°/120°)ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)先端角90°・120°もあります
調光器 DNライティング調光器DNライティング
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら