カテゴリ
- 作業工具(3)
- 家電(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pdd1-2」の検索結果

樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
120W 4chデジタルパワーアンプ
Panasonic(パナソニック)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷ローインピーダンス/ハイインピーダンス切替対応、120W 4chのデジタルパワーアンプ。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140
120W 4chデジタルパワーアンプ・DANTE付
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801個5日以内出荷ローインピーダンス/ハイインピーダンス切替対応、120W 4chのデジタルパワーアンプ、Dante対応モデル。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140
樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ
KTC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(8本組)当日出荷先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(インダストリアルモデル)
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10質量(kg)14.3外寸(mm)510×268×480入組点数51点差込角(sq.)12.7