「pdg-bwfh」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]

    交換フィルター(3枚1組)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]

    差圧式吸気口 150Φ 一般型

    ユニックス[建築金物]
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
    付属品断熱シート、製品固定プレート材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 角型レジスター ユニックス[建築金物]

    角型レジスター

    ユニックス[建築金物](6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABSクールホワイト種類角型レジスター
  • ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]

    ワンタッチ風量調整換気孔KRP

    ユニックス[建築金物](20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
    材質ABSクールホワイト
  • 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)

    負圧作動レジスター

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
  • 外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]

    外気浄化フィルター

    ユニックス[建築金物](7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(5枚)
    当日出荷
    高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
  • プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
    材質ABSシルバーグレータイプ-種類角型レジスター
  • KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    KRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
    ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    シルバーグレー
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
    仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター
  • 差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機

    差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
  • PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP100フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    室内部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • 樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト種類角型レジスター捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    2,888税込3,177
    1セット
    当日出荷
    PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
    仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41