カテゴリ
- 建築金物(16)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「pdg150bwf」の検索結果
![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)
ワンタッチ風量調整換気孔KRP
ユニックス[建築金物](20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。材質ABS色クールホワイト![差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727318-210827-02.jpg)
差圧式給気口 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物]¥6,998税込¥7,6981個当日出荷室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。種類角型レジスター材質ABS色シルバーグレータイプ-![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)
差圧式吸気口 150Φ 一般型
ユニックス[建築金物]¥8,698税込¥9,5681台当日出荷外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)付属品断熱シート、製品固定プレート色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
室内部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120![交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727284-210827-02.jpg)
交換フィルター(3枚1組)
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
自然給気口
東芝キヤリア¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
負圧作動レジスター
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。材質ABS樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター
ユニックス[建築金物](3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。種類丸型レジスター材質ABS樹脂色シルバーグレー




![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)
![差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727318-210827-02.jpg)

![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)
![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)

![交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727284-210827-02.jpg)







![外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73385296-230419-02.jpg)


![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)