カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pdm1529s」の検索結果

3レンジアナログ絶縁抵抗計
三和電気計器(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から10日以内出荷JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載用途電気工事や設備機器のメンテナンス等定格電圧(V)1000/500/250絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
絶縁抵抗計
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。 幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。 ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。交流電圧(V)0~600(測定レンジ)直流電圧(V)0~60(測定レンジ)セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源006P・9V乾電池×1(付属の電池は動作確認用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組欠品中リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ケース
三和電気計器¥4,998税込¥5,4981台当日出荷絶縁抵抗計用のケース適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55
ブレーカー端子カバー用テストリードセット
三和電気計器¥5,198税込¥5,7181組当日出荷絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応