カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「pds-02」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD-2/PDS-2用アナログパルスケーブル SIBATA(柴田科学)

    LD-2/PDS-2用アナログパルスケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-2/PDS-2型用です。
    トラスコ品番166-3071
  • ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H

    三木プーリ
    87,980税込96,778
    1個
    17日以内出荷
    ・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
  • ネジザウルスセットL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセットL

    ENGINEER(エンジニア)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
    セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ポケットモンスターシールワッペン 稲垣服飾

    ポケットモンスターシールワッペン

    稲垣服飾
    379税込417
    1枚
    6日以内出荷
    ポケットモンスターのキャラクターのワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
  • エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセット

    タカトテクニカ
    4,298税込4,728
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング(PTFE)×8対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    4,298税込4,728
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン(ピストン)×1、Vパッキン(ブラックボックス)×2、Oリング×1、Oリング×1、Oリング×1、マフラー×1材質【V】(パッキン)NBR対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)NBR
  • エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット

    タカトテクニカ
    9,298税込10,228
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    9,298税込10,228
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容パッキンセットA(3点)×1、パッキンセットB(3点)×1、シャフトセット(8点)×1対応機種DS02-PPT-TPTP-03
  • エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    12,980税込14,278
    1セット
    7日以内出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ライトベーススタンド JEFCOM(ジェフコム)

    ライトベーススタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド 使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
    材質
  • 圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(デジタル用) ストレートタイプ

    岩田製作所
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
  • ダイヤルゲージスタンド Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最大測定高さ(mm)約100
  • LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質筐体:アルミダイカスト寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.4使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)動作温度範囲(℃)-30~55動作電圧(V)DC3エコロジー商品省エネ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    7,698税込8,468
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520測定範囲(mm)100使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)3.5以下精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
  • ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ)

    Peacock(尾崎製作所)
    129,000税込141,900
    1個
    11日以内出荷
    テーブル寸法(mm)100×100角ステム径(Φmm)8(割ブッシュを外せば20)テーブルタイプセラミック溝無し測定可能寸法(mm)(高さ)100、(深さ)60