カテゴリ
- 店舗什器・備品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「pdtl01」の検索結果

PD対応充電コネクタ 富士通
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
クサラ ポールトレー L60
ジール取扱い終了材質:ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装)・上部がポールなので、ボトル等を寝かして並べる事も 可能です。コーナーではL・Rをつなぐ事でラインに統一感が出来ます。材質ビーチ材・ラミン材(ウレタン塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×40TKG品番9-1146-1203TKG品番(2017)6-1024-1203