カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdy50」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)口径(Φmm)50最高使用水温(℃)30種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
    容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
圧力・流量測定カテゴリ