カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • トラック純正部品(19)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バッテリー・電装(1)

「pe 15f 三菱」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧計器用変圧器 三菱電機低圧計器用変圧器三菱電機
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用制限負荷(VA)100
計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機計器用変圧器専用絶縁カバー三菱電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合PE-15F、50F取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
高圧以下計器用変圧器 三菱電機高圧以下計器用変圧器三菱電機
21,980税込24,178特価
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
PL形 ヒューズリンク 三菱電機PL形 ヒューズリンク三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使用場所屋内用
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
絶縁種別A
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機計器用高圧変流器 CDシリーズ三菱電機
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ小型クランプ式交流電流センサユーアールディ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から41日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
計器用変圧器カバー 三菱電機計器用変圧器カバー三菱電機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様計器用変圧器カバー対応機種PD50H(F)・PD-100H (F) K
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機CW形低圧変流器用絶縁キャップ三菱電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種類絶縁キャップ
零相変流器 三菱電機零相変流器三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
ブスバー直取付金具 三菱電機ブスバー直取付金具三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から12日以内出荷
単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷
仕様屋内専用ケース塗装色マンセル5Y7/1
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
(MC035)PIPE,AIR (15) A/T F-A/T F 三菱ふそう(MC035)PIPE,AIR (15) A/T F-A/T F三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(MC616)PIPE,AIR (15) A/T F-R/V F 2 三菱ふそう(MC616)PIPE,AIR (15) A/T F-R/V F 2三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(ML209)PIPE,FUEL 15 FEED 三菱ふそう(ML209)PIPE,FUEL 15 FEED三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(ML210)PIPE, FUEL 15 FEED 三菱ふそう(ML210)PIPE, FUEL 15 FEED三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(KB015)F BUMPER RH 三菱ふそう(KB015)F BUMPER RH三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC068)PIPE,AIR 15 M/V,3-R,F SPG 三菱ふそう(MC068)PIPE,AIR 15 M/V,3-R,F SPG三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(MC073)PIPE,AIR (15) A/T F-R/V F 1 三菱ふそう(MC073)PIPE,AIR (15) A/T F-R/V F 1三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MK629)PIPE,FUEL 15 FEED 三菱ふそう(MK629)PIPE,FUEL 15 FEED三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(ML253)PIPE,FUEL 15 FEED 三菱ふそう(ML253)PIPE,FUEL 15 FEED三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(ML252)PIPE,FUEL 15 FEED 三菱ふそう(ML252)PIPE,FUEL 15 FEED三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MC070)PIPE,AIR 15 A/T F-A/T F 三菱ふそう(MC070)PIPE,AIR 15 A/T F-A/T F三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(MK589)PIPE,FUEL 15 FEED 三菱ふそう(MK589)PIPE,FUEL 15 FEED三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(ML211)PIPE,FUEL 15 FEED 三菱ふそう(ML211)PIPE,FUEL 15 FEED三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(ML211)PIPE, FUEL 15 FEED 三菱ふそう(ML211)PIPE, FUEL 15 FEED三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(KB015)F BUMPER LH 三菱ふそう(KB015)F BUMPER LH三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC070)PIPE,AIR 15 A/T F-R/V F 1 三菱ふそう(MC070)PIPE,AIR 15 A/T F-R/V F 1三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MC073)PIPE,AIR (15) A/T F-R/V F 2 三菱ふそう(MC073)PIPE,AIR (15) A/T F-R/V F 2三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷