カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pe-2010」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE-2010用キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズ

    PE-2010用キャブタイヤコード

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷
    適合機種PE-2010
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
  • ニシチューブ 西日本電線

    ニシチューブ

    西日本電線(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の熱収縮チューブです。
    材質エチレンプロピレンゴム色黒連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上
  • ラインフィルタ TDKラムダ

    ラインフィルタ

    TDKラムダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 真空シリンダ PISCO(ピスコ)

    真空シリンダ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
    パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手
  • スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ピークねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全シリーズ、センタスルー対応です。
  • メジャードリームプロエンドミル 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    刃数2
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

    日研工作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • 補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    補助ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • サンダポリシャ用スピンドルネジ 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリシャ用スピンドルネジ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • サンダポリシャ用パッド組立125mm 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリシャ用パッド組立125mm

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
    外径(Φmm)125
  • スポンジバフ 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジバフ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
  • タオルバフ 京セラインダストリアルツールズ

    タオルバフ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180
  • パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    パット組立(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
  • ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    ウールバフ(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180
  • 自在クッション まきまき TRUSCO

    自在クッション まきまき

    TRUSCO
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(10本)
    当日出荷
    発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。
    用途屋内の安全対策として。色イエロー長さ(m)1
  • クランプナットM12 京セラインダストリアルツールズ

    クランプナットM12

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズM12
  • パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    パット組立(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    冷却ファン付
    仕様冷却ファン付適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
  • クランプナットM16 京セラインダストリアルツールズ

    クランプナットM16

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
  • バフ用プレート 京セラインダストリアルツールズ

    バフ用プレート

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
  • バフ用フランジ 京セラインダストリアルツールズ

    バフ用フランジ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ5/8
  • 羊毛ボンネット 京セラインダストリアルツールズ

    羊毛ボンネット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
  • スポンジパット 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジパット

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
  • サンディングパット 京セラインダストリアルツールズ

    サンディングパット

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
  • コンパウンドウールバフ 京セラインダストリアルツールズ

    コンパウンドウールバフ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
  • カラー 京セラインダストリアルツールズ

    カラー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥168税込¥185
    1個
    3日以内出荷
    127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
  • 化繊バフ 京セラインダストリアルツールズ

    化繊バフ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    2016年、ニューカテゴリーのモンスターサーフ1072シューティングスペシャルが誕生する。 2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった「45gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為、開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1072は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 分かりやすくは、自重163gのモンスタージェッティーMJS1002TRが、そのままの使い心地で7インチ長く、しかもMAXルアーウエイトは5gUPの45gとなり、パワー・トルクを強化しながらもその差僅か5gのプロト自重168g、ブランクス単体の重量は10.7フィートでありながら、1002と比べてその差は僅か0.5gの超軽量ブランクスを搭載。 リールシートも同じ、搭載ガイドも同じで、1072はバットガイドから3個目までを強度確保のトリプルラッピングにしているにもかかわらずである。 この1072のブランクス、窯元で膨大なテストデータと設計データを保有しない限り創れない。 トップ・ミノー・バイブ・ジグ・ジグヘッドワーム、どのルアーにも繊細に対応し、遥か沖のピンポイントを長時間撃ち続けることが可能なこの「シューティングスペシャル」で広大で爽快なサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)45適合ライン(号)1.5
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    2017年、モンスターサーフ1092爆投スペシャルが誕生する。 先に販売したモンスターサーフ1072シューティングスペシャル同様、2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった50gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1092は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 MSS1072TRがサーフ標準スペックとするならば、このMSS-1092-TRは、50gのジグをフルキャストは言うに及ばず引き抵抗が重く、水圧抵抗の掛かる30g前後の大型ミノーや35g前後のウッドポッパー・ペンシルや1ozジグヘッドワームが軽快に扱える外洋サーフの大型魚に対応できるブランクスとして設計。 風速10mを超える荒れた外洋サーフで良く使用されている「北西スペシャル」の弟分的立ち位置を意識し、爆風時でも振り切れるプロト自重188gの軽量ロッドは10kgを超えるサーフ最大クラスのブリに完全対応する。 長年に亘り、完成を先延ばしにしてまで造り込んだ軽量ブランク爆風ブッタ切り仕様のこの「爆投スペシャル」で広大でパワフルなサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~35g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)164ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2