カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • バイク部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-32」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントフィックス PE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックスPE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス PE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32ST

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ホースジョイント 金属製 セフティー3

    ホースジョイント 金属製

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • PP ネジ継手 ポリエルボソケット アズワン

    PP ネジ継手 ポリエルボソケット

    アズワン
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • パネル型 水質測定器 pH指示調節計 セムコーポレーション

    パネル型 水質測定器 pH指示調節計

    セムコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
    用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体クラス5K特性耐塩素水
  • 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)ポリエチレン
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    2,898税込3,188
    1式(6本×3セット)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ランプ印 ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)適合パネル厚さ(mm)8~12
  • Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
    用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW 廣杉計器

    ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW

    廣杉計器
    3,690税込4,059
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
  • 3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ

    3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PE-3.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)36刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)6.35
  • 3.5x150mm [-]ドライバー エスコ

    3.5x150mm [-]ドライバー

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-32種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ

    [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1箱(10個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • プラスチック消しゴム(KOKUYO ME)10弾アソート コクヨ

    プラスチック消しゴム(KOKUYO ME)10弾アソート

    コクヨ
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの限定カラーの消しゴムです。しっかり消せるタイプ。オールマイティーなニーズに対応した消しゴムです。KOKUYO MEカラーのスリーブ入り。
    材質PVC-P寸法(mm)1個:20×55×11(アソート)種類:CANYONCLAY/GRAPHITEBLUE/DUSTYOLIVE/PIMAN(色はお選びいただけません)質量(g/個)18
  • ジャムアシストライン シーフロアコントロール

    ジャムアシストライン

    シーフロアコントロール
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    <赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒く見えるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロカーボン入りのアシストラインにすることで、適度な張りを持たせフックに絡みづらくなっています。
    長さ(m)5
  • ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ 日研工作所

    ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全シリーズ、センタスルー対応です。
  • Pラインポンプ PE(2)形 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ PE(2)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 SPE

    大洋ツール
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    高精度直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
    用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプエンド 成形ベローズ コスモ・テック

    パイプエンド 成形ベローズ

    コスモ・テック
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316板厚(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • メジャードリームプロエンドミル 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    刃数2
  • メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全シリーズ、センタスルー対応です。
  • エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 HLSPE

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
  • エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LSPE

    大洋ツール
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
  • メジャードリームプロエンドミル 日研工作所

    メジャードリームプロエンドミル

    日研工作所
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • エンドミル HS T柄 LHLSPE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LHLSPE

    大洋ツール
    86,980税込95,678
    1本
    5日以内出荷
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(2件のレビュー)
    351税込386
    1パック(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接着テープ付
    用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。材料SPCC-SD
  • Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz(PicoScope 3205D MSO) Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz(PicoScope 3205D MSO)

    Pico Technology
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = PicoScope 3205D MSO1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富(標準色─:─グレー、他─ :─赤、青、橙)。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。端子台と同形状のアース端子台をIEC35mmレール(DIN35mmレール)に取付けることにより、簡単にアース接続が可能。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。工具なしで中間板の追加取付け、取外しが可能