カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pe-2010」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
自在クッション まきまき TRUSCO自在クッション まきまきTRUSCO
5,798税込6,378
1袋(10本)
当日出荷
発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。
用途屋内の安全対策として。イエロー長さ(m)1
補助ハンドル 京セラインダストリアルツールズ補助ハンドル京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から63日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
サンダポリシャ用パッド組立125mm 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用パッド組立125mm京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm)125
サンダポリシャ用スピンドルネジ 京セラインダストリアルツールズサンダポリシャ用スピンドルネジ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFTセブンセンス TR モンスターサーフG-CRAFT
79,980税込87,978
1個
欠品中
2016年、ニューカテゴリーのモンスターサーフ1072シューティングスペシャルが誕生する。 2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった「45gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為、開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1072は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 分かりやすくは、自重163gのモンスタージェッティーMJS1002TRが、そのままの使い心地で7インチ長く、しかもMAXルアーウエイトは5gUPの45gとなり、パワー・トルクを強化しながらもその差僅か5gのプロト自重168g、ブランクス単体の重量は10.7フィートでありながら、1002と比べてその差は僅か0.5gの超軽量ブランクスを搭載。 リールシートも同じ、搭載ガイドも同じで、1072はバットガイドから3個目までを強度確保のトリプルラッピングにしているにもかかわらずである。 この1072のブランクス、窯元で膨大なテストデータと設計データを保有しない限り創れない。 トップ・ミノー・バイブ・ジグ・ジグヘッドワーム、どのルアーにも繊細に対応し、遥か沖のピンポイントを長時間撃ち続けることが可能なこの「シューティングスペシャル」で広大で爽快なサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)45適合ライン(号)1.5
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフ 京セラインダストリアルツールズスポンジバフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外径(Φmm)180仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100危険物の類別非危険物
タオルバフ 京セラインダストリアルツールズタオルバフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズパット組立(マジック式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外径(mm)150トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFTセブンセンス TR モンスターサーフG-CRAFT
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
2017年、モンスターサーフ1092爆投スペシャルが誕生する。 先に販売したモンスターサーフ1072シューティングスペシャル同様、2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった50gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1092は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 MSS1072TRがサーフ標準スペックとするならば、このMSS-1092-TRは、50gのジグをフルキャストは言うに及ばず引き抵抗が重く、水圧抵抗の掛かる30g前後の大型ミノーや35g前後のウッドポッパー・ペンシルや1ozジグヘッドワームが軽快に扱える外洋サーフの大型魚に対応できるブランクスとして設計。 風速10mを超える荒れた外洋サーフで良く使用されている「北西スペシャル」の弟分的立ち位置を意識し、爆風時でも振り切れるプロト自重188gの軽量ロッドは10kgを超えるサーフ最大クラスのブリに完全対応する。 長年に亘り、完成を先延ばしにしてまで造り込んだ軽量ブランク爆風ブッタ切り仕様のこの「爆投スペシャル」で広大でパワフルなサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~35g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)164ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2
ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズウールバフ(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
ラインフィルタ TDKラムダラインフィルタTDKラムダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空シリンダ PISCO(ピスコ)真空シリンダPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手
クランプナットM16 京セラインダストリアルツールズクランプナットM16京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズパット組立(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
冷却ファン付
外径(mm)150仕様冷却ファン付適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
クランプナットM12 京セラインダストリアルツールズクランプナットM12京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズM12
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
PE-2010用キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズPE-2010用キャブタイヤコード京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
適合機種PE-2010
バフ用プレート 京セラインダストリアルツールズバフ用プレート京セラインダストリアルツールズ
379税込417
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
カラー 京セラインダストリアルツールズカラー京セラインダストリアルツールズ
168税込185
1個
3日以内出荷
127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
羊毛ボンネット 京セラインダストリアルツールズ羊毛ボンネット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
バフ用フランジ 京セラインダストリアルツールズバフ用フランジ京セラインダストリアルツールズ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ5/8
化繊バフ 京セラインダストリアルツールズ化繊バフ京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
スポンジパット 京セラインダストリアルツールズスポンジパット京セラインダストリアルツールズ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
コンパウンドウールバフ 京セラインダストリアルツールズコンパウンドウールバフ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
サンディングパット 京セラインダストリアルツールズサンディングパット京セラインダストリアルツールズ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所メジャードリームプロエンドミル ヘッド付日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
付属品チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所メジャードリームプロエンドミル ヘッド付日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。
メジャードリームプロエンドミル 日研工作所メジャードリームプロエンドミル日研工作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷
深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応