カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe12号」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー VARIVAS

    VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー

    VARIVAS
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    巻いたまま糸が引き出せる便利なスプールバンド付き。(バンドカラー号数別)
    用途ワンランク上の圧倒的強度で記録への挑戦をバックアップする「オーシャンレコードショックリーダー」。ヒラマサキャスティングゲームの第一人者である田代誠一郎氏が監修を務め、企画出しからテスト開発まで完全現場主義で生み出された、オフショア専用モデル。システムの組みやすさやキャスト時のガイド抜け、更にはルアーのアクションに干渉しないよう最適な硬さに調整することで、キャスティングゲームからジギングまであらゆる魚種に対応します。ライン色ミスティーブルー
  • オシア8 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ)

    オシア8 10mx5カラー 300m

    SHIMANO(シマノ)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジギング・キャスティング専用PE
    材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300編上数8
  • キャスティングPE MAXパワー X8 VARIVAS

    キャスティングPE MAXパワー X8

    VARIVAS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安定の高強度と優れた耐久性。ハイパフォーマンスPEライン。信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。VARIVAS独自の『高耐破断性工法』によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。超ロングキャストを可能にします。視認性に優れたホワイトカラーを採用。また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。
    ホワイトベースのマーキングライン
  • オシア8 10mx5カラー 400m SHIMANO(シマノ)

    オシア8 10mx5カラー 400m

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジギング・キャスティング専用PE
    材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)400編上数8
  • VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8 VARIVAS

    VARIVAS アバニ ジギング10x10マックスパワーPE X8

    VARIVAS
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    完全8本撚りマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。<注意事項>。規格によって、マーキングのカラーが若干異なることがございますが、糸の品質に関わるものではありません。
    用途安定の高強度と優れた耐久性。完全8本撚りマックスパワー原糸採用。VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン!本数(BRAID)8ライン色10m×10色のマーキングライン
  • タナトル8 SHIMANO(シマノ)

    タナトル8

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<低伸度構造>。テンションを調整し、『タフクロス』に近づけた低伸度を実現しました。<ガイドノイズ低減>。スムーズに仕上げられた表面により、ガイドノイズを出来るだけ抑えています。<滑り性向上>。緻密に編み込むことにより、表面がより平滑に仕上がっています。キャスティング時のライン抵抗、また水切れの良さに貢献しています。
    用途船釣り全般
  • VARIVAS アルティメット ファイティングリーダー VARIVAS

    VARIVAS アルティメット ファイティングリーダー

    VARIVAS
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    SHOOTINGMODEL〔ナブラ撃ち専用〕:丸呑み・スレ掛かりでも安心。ロングザイロン仕様のシューティングモデル。中央の8の字はザイロンのズレを防止するものです。解かずにそのままご使用ください。これにより、本製品のクオリティーを損なわせることがございません。(ご使用の際は、8の字を締め込んでからからお使いください。)。ナイロンリーダー部をお好みの長さにカットしてご使用ください。スイベルのサイズによっては、トップガイドを通過しない場合がございます。スプリットリングは別売りとなります。
    用途Finalistへの道を切り開く、究極のファイティングリーダー! 数多の不可能を可能にしてきた男、佐藤偉知郎氏完全プロデュースによる「アルティメット ファイティングリーダー」。数々の実績に裏打ちされたモンスター仕様のファイティングリーダーシステムがFinalistへの道を切り開く。 ※リーダーには、信頼の「アバニ キャスティングショックリーダー マグロ」を使用。 ※スイベルは、SOULS社拘りのBBパワーマックススイベル「BB STRONG」を採用。万全の態勢でモンスターとのファイトに望めます。 ※ザイロン素材にリーダーを通したままリングへと接続することで、万一リーダーの締まり切れが生じた場合でも、ザイロン素材がアシストする二段構え。また、ルアーアクションを損なわせないだけではなく、歯切れをも防止します。長さ(m)6
  • X-BRAID SUPER JIGMAN X4 X-BRAID

    X-BRAID SUPER JIGMAN X4

    X-BRAID
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    フルスペックスペシャル4ブレイド 多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳があるSUPER STRONG PE!for jigger. フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR
  • ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ

    ポリエチレン袋 厚さ0.03mm

    モノタロウ(486件のレビュー)
    89税込98
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • VARIVAS アバニ キャスティングPE Si-X VARIVAS

    VARIVAS アバニ キャスティングPE Si-X

    VARIVAS
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    カラー:ホワイト(ホワイトベース25m毎に、50cm幅でステルスグレー、各号数のカラーのマーキングを交互に繰り返し。)
    用途マグロキャスティングゲームの第一人者である佐藤偉知郎氏の前面プロデュースによるマグロキャスティング専用PE。特殊耐熱材(Si-X)が今までに体験したことのない耐久性を実現。PEに特殊耐熱材を練り込むことで大敵である摩擦熱から繊維を守り、ラインブレイクを最大限防ぐ。ラインの「張り」が、スプールから放出されたラインのループ幅を小さくしてトラブルを防ぐ。マーキングカラーを号数別に設定したことで、状況に合わせたタックルをセレクトするのが一目瞭然。ライン色ホワイト(ホワイトベース25m毎に、50cm幅でステルスグレー、各号数のカラーのマーキングを交互に繰り返し。)
  • X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8

    X-BRAID(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
  • X-BRAID SUPER JIGMAN X8 X-BRAID

    X-BRAID SUPER JIGMAN X8

    X-BRAID
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルスペックスペシャル8ブレイド 多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger! フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR
  • VARIVAS アバニ キャスティングPEマックスパワー X8 VARIVAS

    VARIVAS アバニ キャスティングPEマックスパワー X8

    VARIVAS
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    25m毎に1m幅で、交互にネイビー、ピンクのマーキング付き。便利な号数シール付き。リールなどに貼るなどしてご使用ください。「PEにシュッ!」シリーズをご使用いただくことで、ライン性能をさらに引き出し、ライン寿命を延ばします。
    用途安定の高強度と優れた耐久性。ハイパフォーマンスPEライン! 信頼のクオリティを誇る8本撚り「マックスパワーPE」が、あらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。 ※VARIVAS独自の「高耐破断性工法」によりマックスパワー原糸1本1本を超緻密に編み込むことで、ムラの少ない安定した高強度を実現。 ※大型プラグの連続キャストやタフなファイトにもへこたれない安心の高耐久性。 ※スーパーフッ素の膜を纏わせることでガイドとの摩擦抵抗が大幅に低減。超ロングキャストを可能にします。 ※視認性に優れたホワイトカラーを採用。また、25m毎に施されたマーキングにより、飛距離を容易に把握することが可能。ライン色ホワイトベースのマーキングライン
  • X-BRAID SHINJI X9 X-BRAID

    X-BRAID SHINJI X9

    X-BRAID(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    潮流と魚信を制覇! 新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地 UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス 着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度 新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止 高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備 潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ 強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。
    仕様ハンガーパック材質PE〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク
  • APPLAUD Detail 大物ハリス サンヨーナイロン

    APPLAUD Detail 大物ハリス

    サンヨーナイロン
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    泳がせ釣りハリスとしての条件を満たし、満を持して登場!!。 大物との格闘を想定し、特殊加工により究極のクッション性の向上に成功しました。 大型魚の急な突っ込みにも難なく対応。 耐摩耗性、結束の確実性、直線強力を併せもち更に結びやすく、しなやかに!!。 ありそうでなかったクリアーカラーで水中にもなじみ、違和感なく大型魚が食い込みます。 ショックリーダーとしてもご使用いただけます。
    用途釣糸材質フロロ純クリアー
  • グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m SHIMANO(シマノ)

    グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m

    SHIMANO(シマノ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。
    材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300
  • XBRAIDオムニウムX8 アップグレード X-BRAID

    XBRAIDオムニウムX8 アップグレード

    X-BRAID
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    大海原を制する「オムニウム」 ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
    仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
  • ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業

    ニューポリ規格袋03(紐付き)

    福助工業(5件のレビュー)
    339税込373
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。
    透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • オシア8 ネイビー 300m SHIMANO(シマノ)

    オシア8 ネイビー 300m

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ジギング・キャスティング専用PE
    材質PESW ネイビータイプオフショア/メインライン長さ(m)300編上数8
  • ポリ袋(規格袋) TRUSCO

    ポリ袋(規格袋)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(100枚)
    当日出荷
    LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
    用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • Naraen70S TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

    Naraen70S

    TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    the クロマグロタックル。クロマグロをキャッチするためにマルチピースロッドのノウハウを詰め込んで作られたクロマグロロッドがNaraen70Sです。クロマグロは個体数が増え、ヒットまで持ち込めるチャンスが増えてきました。しかし、ターゲットがターゲットだけにアングラーを選ぶイメージがあると思います。そんなターゲットに挑むべく、Naraen70Sは体格がよくなくても長時間ファイトに耐えられるブランクス設計になっています。Naraen70Sはこれからクロマグロに挑戦したいと思っているアングラーにこそ手に取ってほしいロッドです。ただ硬いだけのブランクではなく、PE10号からPE12号までをしっかりと振り抜いてキャスト可能なだけではなく、。身体が大きくない、筋肉量が少ない人でもモンスタークラスに挑めるロッドです。他社のロッドに満足していないクロマグロアングラーや、ショートロッドが欲しい。アングラーにもおすすめできるクロマグロロッドがNaraen70Sです。
    仕様ライン:PE#8-#15全長7ft質量(g)キャスト:最大300グリップ長さ(mm)823仕舞(cm)139ドラグ力(Kg)20 (Angle 60°)
  • TAKOSSFIELD(タコスフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)

    TAKOSSFIELD(タコスフィールド)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    XROSSFIELDクロスフィールドに続いて、新しいFIELDフィールドシリーズ、TAKOSSFIELDタコスフィールド。初めてタコを釣りたい方から本格的にタコを専門に狙ってみたい方まで幅広く納得出来るスペックとなっています!。クラーケン専用モデル。従来よりグラスの含有率を高め、強度UPとトルクパワーをさらに向上させたHDヘビーデューティーモデル。タコの先駆者、デビル渡辺氏が監修。ティップはソフトで繊細。タコを掛けてからも綺麗に曲がり、最終的にはタコを引き剥がすバットパワーを持っています。タコ用リグは、250gまで使用可能で、PEラインMAX12号まで使える高強度トルクフル設計。繊細に誘えるティップセクションを持ちながら、ベリーからバット部にかけては非常に強さを持ったエクストラヘビーアクションです。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)2~8●パワーH(ヘビー)●全長(ft/cm)7'6"/229材質カーボン98%、グラス2%質量(g)ルアー:10-180g元径(mm)15.2継数(本)2仕舞(cm)118先径(mm)2
  • ヒュージカスタム deps(デプス)

    ヒュージカスタム

    deps(デプス)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ギンバルファイトでも緩まないジョイントグリップシステム。【GT-864XH】。ロングレングスによる高められた遠投性能がGTに余計なプレッシャーをかけず、アングラーに大きなアドバンテージを与えてくれる、PE6~8号ライン対応モデル、ロングレングスのブランクにルアーウェイトをのせやすいため、身体にかかる負担が少なく疲労度を軽減。ペンシルベイトやタイピングペンシルを、より遠くへ飛ばしかけたいロングロッドユーザーにお勧めするロングロッドです。【MONSTER GT-784XXX】。ビッグゲームシリーズのTUNAモデル”TUNA-733XXX”をベースにマルチピース化。サイズが大きく湖の流れが速く主導権を渡さず即座に根から引き剥がすパワーを求められる状況に対応する、PE10~12号ライン対応の対モンスターGT用モデル。スーツケースに収納できる仕舞寸法665mmの4ピースは、海外遠征でトラブルを皆無にしてくれます。
  • LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) TENRYU(天龍製鋸)

    LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)

    TENRYU(天龍製鋸)
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
    用途<近海スーパーライトモデル>浅場でのライトゲームを想定し、120gまでのハイピッチと、100~150g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2号以内、リーダー12号以内)、ドラグ値(3kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)110最大ドラグ(kg)MAX3/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)1.9カーボン(%)91グラス(%)9適合ルアー質量(g)High60-120.Slow100-250適合ライン(号)PE:MAX2魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
  • ジェットセッター 86C DS JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 86C DS

    JetStter(ジェットセッター)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    北米、ヨーロッパ、モンゴル、ロシア、そして南米パタゴニアを旅するうち、小型トラウトから。大型トラウトやサーモン、タイメン、パイク、スモールマウスを狙うために企画した、5ピースのパックロッド。使い方は釣り人次第。10センチに満たない小型魚からメーターオーバー、30キロオーバーのモンスターまでを獲ることができた、。とにかくキャストしてリトリーブすることが楽しくてしょうがなくなる、トリコにしてしまう長身ハンサムぶり。ベイトフィネスリールを装着すれば超軽量ルアーを使え、ノーマルリールならば60グラムまでのルアーまでを使用して結果を出した。ロングベイトキャスティングモデル。軽量ルアーをロングキャストするため、繊細なティップでルアーの動きと魚のアタリを感知し、。しなやかなベリーは魚をはじかず、速い力と重いトルクに器用に追従してくれます。「ハチロクにデザインされている、中世期重ね文字は DS と描いてます。DSは、ドリフト・スペシャルの頭文字。釣りで言うところのドリフトも得意な竿ですが、正しくはその意味ではなく、あらゆる山河、湖沼、世界の海原までを。縦横無尽に駆け巡ることができる旅するチューンドモデルであることをあらわしています。まず、ベイトフィネスリールをつけてみてください。軽量ルアーが面白いように飛び、水と魚を感じることができるでしょう。ノーマルリールを装着すれば、重量スプーンやスピナーで。サーモンやタイメンなどのモンスターハンティングのメインロッドにもなります。これまでのジェットセッターシリーズのコンセプト通り、。[柔よく剛を制す]、しなやかで加速的筋肉を持つ、釣果よりも釣り人を楽しませることを考え、山野湖沼で遊ぶためのギアです」(ミズグチ)
    付属品専用ケース(ブラック)仕様ライン:5~12lb(モノフィラ)、0.8~3号(PE)質量(g)ルアー:1~35(推奨)長さ(m)2.59継数(本)5(ピース)仕舞(cm)56.2
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<スタンダード・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30~50gのプラグと60g前後のメタルジグと好相性。5kg程度のターゲットを上限に、軽快なショアゲームを楽しめるモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)2.92(9’7”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)215最大ドラグ(kg)4.5継数(本)2仕舞(cm)150先径(mm)2.3カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX80適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    47,980税込52,778
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<ライト・ショアジギング&プラッキング>足場の低いフィールドで扱い易いレングスで、30~50gのプラグと40g前後のメタルジグと好相性。3kg程度のターゲットを上限に、ライトタックルで繊細なゲームを楽しめます。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)2.92(9’7”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)204最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)150先径(mm)2.1カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX60適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • セブンセンス SR ミッドナイトジェッティ G-CRAFT

    セブンセンス SR ミッドナイトジェッティ

    G-CRAFT
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    第三弾、MIDNIGHT-JETTY-86 「Wangan custom」。 港湾・湾奥・運河等、中・小型のルアーを駆使し、ピン打ちを得意としたこの「MIDNIGHT JETTY」は12g前後のミノーや10g~18gのバイブ、5g~18gシンペン主体のゲームにおいて、操作性を重視し、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、40~60cmのサイズであっても弾くことなくタメが利かせ易いバットに設計している。 また、地域によってはゴロタサーフや干潟でのウェーディングゲーム、ジグヘッドワームでのデイゲームにも適している為、港湾専用でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、シンペン5g~21g、バイブ10g~21g、ミノー8g~21g。 ベストルアーウエイトはシンペン12g、ミノー16g、バイブ15gが使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE0.8号~1.2号の場合、2500番、C3000番クラスが適応する。
    用途港湾・湾奥・運河・干潟等でキャスト精度とキビキビとした操作性を重視した中・小型シンペンによるバチパターン、中・小型バイブ・シンペンによるハクパターン、4g~7gのジグヘッドワームによるデイゲームにてテスト。 5gシンペン~18gバイブ等をストレス無く扱えるティップとバラシ防ぎストラクチャーから引き剥がせるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)130ルアーMAX(g)28適合ライン(号)1.2
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<ライト・ショアジギング&プラッキング>幅広いフィールドで活躍するレングスで、20~30gのプラグと40g前後のメタルジグと好相性。3kg程度のターゲットを上限に、ライトタックルで繊細なゲームを楽しめます。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.10(10’2”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:455自重(g)214最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)159先径(mm)2カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX60適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    57,980税込63,778
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<遠投・ショアジギング&プラッキング>長さを活かし遠投の必要なフィールドや、足場の高い場所で活躍するレングス。30~50gのプラグと60g前後のメタルジグが扱い易く、5kg程度のターゲットを上限としたモデル。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.35(11’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:465自重(g)298最大ドラグ(kg)4.5継数(本)2仕舞(cm)171先径(mm)2.4カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX80適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    55,980税込61,578
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<ロックショア・ライト・バーサタイル>磯をメインフィールドに、青物やヒラスズキなどをターゲットとしたモデル。20~50gプラグから80g前後のメタルジグまで幅広いルアーを扱い易く、5kg程度のターゲットを上限にバーサタイルなゲームを得意とします。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.23(10’7”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)271最大ドラグ(kg)4.5継数(本)2仕舞(cm)166先径(mm)2.5カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • セブンセンス SR ミッドストリーム G-CRAFT

    セブンセンス SR ミッドストリーム

    G-CRAFT
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    第二弾、MID-STREAM-97 「River custom」。 中・大型河川で比較的流速(1m/S前後)の速い場所で、大型鱸族を狙う為に開発したこの「MID STREAM」は21g前後のミノーや21g~28gのバイブ主体のゲームにおいて、操作性を重視し、タメが利かせ易いバットに設計している。よって、ランカークラス(5kg)に主導権を与えることなく余裕を持って対処でき、また、鉄板系28gまでのデイゲームや地域によってはサーフでのヒラメゲームにも適している為、リバーゲーム専用でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、シンペン8g~21g、バイブ15g~28g、ミノー12g~24g。ベストルアーウエイトはシンペン21g、ミノー21g、バイブ25gが使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、繊細な操作性を重視するアングラーでPE1.0号~1.2号の場合は、2500番、C3000番クラスパワーファイトを重視するアングラーでPE1.2号~1.5号の場合は、3000番、4000番クラスが適している。
    用途中・大型河川で遠投性・操作性を重視した12cm~14cmのミノーゲームにおいて、雨後の増水パターン、落ち鮎パターン、中型シンペンによるバチパターン、中型バイブ・シンペンによるハクパターン、20gブレード・18g~26g鉄板によるデイゲームにてテスト。8gシンペン~26g鉄板バイブ等をストレス無く扱えるティップと流速が速い河川で大型鱸族を難無く寄せてこれるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)147ルアーMAX(g)38適合ライン(号)1.5
  • Monsterfin70S TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

    Monsterfin70S

    TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    誘って、掛けて、止める。Monsterfin70Sは7ftのシャローに潜むデカマサや、GTなどを根から強引に引き剥がすために。開発されたショートキャスティングロッドがMonsterfin70Sです。開発コンセプトは”掛けて止める”。既存のダイビングペンシルに加え、ルアーをジャーキングしたり、シンキングペンシルを。 アクションさせるために開発を 進めてきたショートロッドです。 。大型のプラグから180g程度のシンキングペンシルまでをフルキャスト可能であり、。ロッドが短く、軽いためルアーをジャークしやすい設計になっています。また、バットパワーは Laulau83GTSよりも断然強い設計になっており、大型青物のランに耐える強靭なバットセクションになっています。 破断強度は圧倒的な20kg(工場ベース)。アンダーキャストなどが必要になって くるようなシチュエーションでもアンダーキャストがしやすい設計です。このロッドはビッグプラグのクロマグロゲームや、シャローの大型ヒラマサやGTの突っ込みを制するために開発された専用ショートロッドです。ルアーを長時間アクションさせる際の操作性・軽量さ、大型プラグのキャスト性能、魚に。プレッシャーを与えられるブランク性能を徹底的に追求しました。オフショアの釣りでも、バスやシーバスフィッシングのようにルアーをジャーキングしたりトゥイッチしたり、。自分でマニュアル感を楽しみながらキャッチしたいというのがMF70Sの開発のきっかけでした。 。一般的なオフショアロッドは8ft台のロッドが多く、長く取り回しが悪く重いため、。長時間のルアーのジャーキングアクションには向かないロッドが多いと思います。MF70Sはロッドウエイトも軽く、レングスも短いため、ジャーキングをし続けることが可能です。もちろん、あくまでもキャスティングロッドであるため、 キャスト性能を確保するためにティップセクションは。Laulau83GTSのようなしなやかさを確保することで、 ブランクスの反発力を最大限に利用してルアーを遠方に送り出すことが可能です。また、掛けた後も強靭なバットセクションでシャローでもプレッシャーをかけられ、イニシアチブを取れる ロッドにしました。ショートロッドなのでファイトが楽なのも特徴です。 もちろんクロマグロなどの100kgクラスでも問題なく使用可能です。MF70Sは単なる剛竿ではなく、魚をかけにいく、攻めるためのオフショアショートロッドです。大型ミノー などをジャークした際に入力したチカラがルアーにダイレクトに伝えるシャープさも兼ね備えています。これで入力したチカラをマニュアル感満載で伝えることが出来るので思いのままの誘いが可能です。リールに関してはガイドがMN40を採用しているため、飛距離の観点からはSTELLA14000番から18000番 までが使いやすいように設計されています。水深20m以下のシャローエリアで19.5kgの大型のヒラマサをキャッチした際はPE10号、STELLA18000 番をほぼフルドラグでキャッチしました。シャローのヒラマサのシイラパターンやGTのシャローゲームでは、走らせる釣りではないので14000番に10号165mでも良いと考えています。ドラグ15kgで も余裕のあるファイトが可能です。MF70Sは慣れるまでは飛距離を出すのに苦労するかもしれません。それはショートレングスロッドであるということと、ブランクスの硬さにあります。キャスト距離を稼ぐため にはティップセクション#1のブランクの反力を最大限に引き出してあげる必要性があります。しっかりと ルアーのウエイトをブランクに乗せてあげると想像以上の飛距離を達成出来るはずです。また、南米を中心とした淡水のビッグゲームにはLaulau83GTSよりもMonsterfin70Sの使用を推奨します。理由としてはボートでのファイトのシチュエーションが多く、大型の魚が多いためショートロッドの方がファイトがしやすいからです。
    仕様PE:6-12号全長7.0ft質量(g)キャスト:70-180、ロッド:327備考チタンガイド、SiCガイド混合(TMNST,TKWSG,EKWSG,EMNSG)継数(本)3仕舞(cm)77ドラグ力(Kg)15
  • ファーストチョイス SEABASS アズーロ

    ファーストチョイス SEABASS

    アズーロ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    初めての釣り、安心して選べるロッド ファーストチョイス
    継数(本)2
  • MINIMALISM LIBERTE TICT

    MINIMALISM LIBERTE

    TICT
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
    構造【ティップ】チューブラー
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    63,980税込70,378
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<遠投・ジグ&プラグ&フロート>持ち運びに便利な3ピースの設定で、5kg程度のターゲットを上限に長さを活かしての遠投や足場の高いフィールドで活躍するモデル。30~50gのプラグと80g前後のメタルジグの他に、60g程のフロートリグとも好相性。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.81(12’6”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:510自重(g)345最大ドラグ(kg)4.5継数(本)3仕舞(cm)133先径(mm)2.6カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • ジェットセッター 60C BLK JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 60C BLK

    JetStter(ジェットセッター)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    ジェットセッター60Cは、ベイトフィネス4ピース、しなやかで強い「世界」で釣りをするためのロッド。奇跡ともいえるバランスとしなやかさ、何よりは釣りをする喜びを感じられる道具。「ウルトラフェザー」は、さらに楽しさを昇華させるべく、軽量化し、デザインはヨーロピアンゴシックに。60Cファンにも感じて欲しい、これから60Cを体験するアングラーに驚いてほしい、その思いを遂げるべく生まれた1本です。1: 塗装を1行程省略し、カーボン地にそのままマットクリアで仕上げて軽量化。2: 新ガイドの採用による軽量化。3: グリップをEVAにするとともに、周辺構造変更による軽量化。(60C共通のコンセプト)。「しなやかで強く、細く華奢に見えるが、実際は芯にバネのような筋肉を備えた」。「これ、すごくいいデス。ペンシルとミノーを動かす、速く動かす、細かく動かすにとてもイイ」(ネルソン・ナカムラ)。ブラジルでアングラーの第一人者である、ネルソン・ナカムラにも絶賛され、プロトモデルの1本を寄贈するに至った。アリガトウゴザイマス。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。特に、この60Cマイクロタッチは、ベイトフィネスというカテゴリーに属するモデルで、使用する軽量なスプーンやスピナー、。またペンシルベイトやミノーなど速く細かな動きを必要とするルアーを得意とします。仕舞い寸法は50cmを専用ケースに。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、航空会社規定の最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともにあるでしょう。そのコンパクトさとバーサタイルさが釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。南米・アフリカでの44日間のテストでは、最大で6キロのツクナレ・アスー(ピーコック種)、海では5キロクラスのスヌーク。アロワナ、タライラ、ピーコック数種などのアマゾンの魚たち。アフリカでは小型種を。日本においてはバス、シーバス、また小型プラグによるメバルフィッシングも非常に楽しい!使い方はアングラー次第です。魚種はあなた次第で。
    仕様使用ライン:~2号(PE) ~10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:~12グラム(推奨)
  • ICE CUBE TICT

    ICE CUBE

    TICT
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    IC-83TTは、ロングレングス化にパワーアップとカーボン設計を含むブランクスの一からの見直しを図った「ロッキンスラッシュ」の チューンドモデル。その特徴でもあった極細チューブラーティップによる高い操作性と感知能力、ルアーをはるか沖へとプレゼンテーションする 鞭のようなしなりは健在で、ジグヘッド~プラグ・メタル系までと幅広く戦略を立てられる緻密さとパワーが特徴。常に良型サイズをもとめ、 磯・ゴロタシャロー・テトラ帯、はたまたウェーディングメバルなど、場所を選ばない行動派メバラーに贈る。
    仕様【Close】127cm【Length (ft./cm)】8'3" (251)【Line】(PE/号)#0.1~0.4【Rig wt.(g)】0.8~12【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)84
  • ジェットセッター 53CxS JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 53CxS

    JetStter(ジェットセッター)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    53シクロクロスは、ロードバイク、クロスバイク、そしてシクロクロス、シティサイクルまでの自転車乗り達のためのロッドパッケージングです。小型魚から中型魚まで、何よりはどんな竿よりもコンパクトに、移動し遊ぶ。そして、スピニングリールでもベイトリールでも装着できる稀有でユニークな道具を目指しました。
    付属品専用ケース仕様使用ライン:~2号(PE) ~10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:~12グラム(推奨)、長さ:5フィート3インチ(約160センチ)寸法(mm)専用ケース:510×150×20仕舞(cm)44.5
  • セブンセンス SR モンスターストリーム G-CRAFT

    セブンセンス SR モンスターストリーム

    G-CRAFT
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    第七弾、MONSTER STREAM 90 「Gekiryu custom」。 増水河川・落ち鮎等、中・大型系ルアーを駆使し、激流ゲームを得意としたこの「MONSTER STREAM」は15g~28gのバイブや20g~30gのミノー系主体のゲームにおいて、増水時の重く強い流れの中で軽快にルアーが操作でき、ランカークラスに主導権を与えることなく余裕を持って対処できるパワーでありながら、タメが利かせ易いバットに設計しているためウェーディングでもコンスタントに手返し良く扱うことが出来る。 また、ルアーMAX40g設計のパワフルなブランクスはテイクバックの取りにくい港湾河川等でのデイゲームにも適している。 激流設計でありながら、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、バイブ15g~28g、シンペン12g~31g、ミノー10g~24g。 鉄板バイブ18g~26g、ブレード系14g~24g、ベストルアーウエイトはバイブ24g、シンペン28g、ミノー21g、鉄板バイブ21g、ブレード系20g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.2号の場合、2510R番、3000HGM番クラスが適応、PE1.5号の場合、3012番、3000番クラスが適応する。 PE2.0号の場合、4000番クラスが適応する。
    用途雨後の増水河川、秋の落ち鮎パターン、中規模河川河口域にて中・大型のスズキを狙い、18g~26g前後のミノー、シンペン、バイブをメインに急流から激流域で流れに負けることなく扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては、ルアーコントロールを軽快に行え、激流の水圧に負けず確実にフッキングでき、7kgは片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)138ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2