カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「pe12v24」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEシリーズ GSユアサ

    PEシリーズ

    GSユアサ
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • RS PRO 光ファイバセンサ RS PRO

    RS PRO 光ファイバセンサ

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:PNP応答時間:500 μsライトソース:赤色LED電気的接続:ケーブルスイッチング周波数:1 kHzハウジング材質:PE, プラスチック電源電圧:12 → 24 V dc長さ:10mm動作温度 Max:+70℃ミニチュア光ファイバアンプ. 使いやすい光ファイバアンプ 明状態オン / 暗状態オン選択可能 応答時間: 500 μs DINレール取り付け センサをケーブル束に縛り付けられるユニークな形状 他メーカーの切断可能ファイバに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ

    Wieland
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応