カテゴリ
- 研磨材(8)
- 電動工具(6)
- 切削工具(3)
- 鈑金・塗装(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pe2100」の検索結果

ペンシルディープボール・エボリューション
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷トラスコ品番436-8576材質超硬合金全長(mm)135刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコート首下長(mm)65ねじれ角30ボール半径R(mm)5
エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本ほか3日以内出荷深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
パット組立(マジック式)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
カラー
京セラインダストリアルツールズ¥168税込¥1851個3日以内出荷127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
スポンジパット
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物