カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(116)
- 梱包用品(10)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 測定用品(5)
- 手袋(5)
- 安全保護具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(55)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(8)
- テイルウォーク(8)
- スタジオオーシャンマーク(7)
- ショーボンド(6)
- ダイワ(5)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- エスコ(4)
- オーハウス(4)
- ベストツール(4)
- MARUTO(大久保製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤマエ(3)
- PROMARINE(プロマリン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pe300」の検索結果

BEST GRIP 業務用ウレタン背抜き10P
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10双)当日出荷から6日以内出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。 肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。 伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。用途仕分け作業・精密機械業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果実の収穫、選別作業・サービス業RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり
オーハウス¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
デジタル台ばかり
オーハウス¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から10日以内出荷塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状角材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
PEジギング8 300m
山豊テグス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。材質スーパーPE100%長さ(m)300ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
テツゾール PE 300 黒
ニッぺ(日本ペイント)¥99,980~税込¥109,978~1缶(4kg)ほか22日以内出荷工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気色黒使用温度(℃)300以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス)塗回数3~4回
ハイパワーLED照明付 蛍光顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥2,498,000税込¥2,747,8001台5日以内出荷蛍光観察用の光源部に、英CoolLED社の高性能LED照明を採用した新モデルです。 従来の水銀ランプと比較してLED照明は、電源をONにしてすぐに蛍光観察が可能、NDフィルターを用いずとも無段階の調光が可能という点で、使い勝手が大変優れております。また、LED光源部は長寿命設計の為、スペアランプ交換の為の手間がかからず、ランニングコストの面でも大変有利です。 LED照明部のコントローラーは、電源のON/OFFスイッチと光量のUP、DOWNボタンのみのシンプル設計。簡単に操作が可能です。 メイジテクノオリジナル設計のセミアポクロマート対物レンズを標準装備。コントラストの良い観察像と紫外域での高い透過率を、優れたコストパフォーマンスで実現しました。 透過照明部にもLED照明を採用しております仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 内向き付属品ビニールカバー、取扱説明書取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W 白色パワーLED)接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉対物レンズプラン・セミアポクロマート F10×(N.A.0.40 W.D.1mm)・F20×(N.A.0.65 W.D.0.7mm)・F40×(N.A.0.82 W.D.15mm)・F100× oil(N.A.1.25 W.D.0.2mm)鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)Cマウント(レンズ無し)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)LBDフィルター付属焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
マイクロコン Biomax
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781箱(25個)22日以内出荷PES膜を水平に設置した遠心デバイスです。 分画分子量ごとに、カップ色が異なります。 10~500μLの水溶性サンプルの効率的な濃縮・脱塩またはバッファ交換に適しています。
角底袋 亀甲袋 300匁 大阪ポリエチレン販売
大阪ポリヱチレン販売¥1,098税込¥1,2081袋(100点)5日以内出荷パン用のクラシックな紙袋です。材質紙寸法(mm)290(マチ125)×205質量(g)9
グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300
L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広くエスコ品番EA354GE-22質量(g)158
L/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。エスコ品番EA354GE-12質量(g)186
M/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。エスコ品番EA354GE-11質量(g)166
M/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広くエスコ品番EA354GE-21質量(g)146
ストラブカップリング/グリップタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
タイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N261 300m
X-BRAID¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。材質ポリエチレン<比重:0.98>長さ(m)300ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ+RS232キットセット
オーハウス¥189,800税込¥208,7801セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232キットセット
オーハウス¥199,800税込¥219,7801セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間![プラネタリウムクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63078916-241211-02.jpg)
プラネタリウムクラフトキット
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷手作りプラネタリウムで星空観察。ピンホール型プラネタリウムの組立キットです。季節や時間ごとの星空の移り変わりが学習できます。 様々な緯度で見られる星空を映し出すことができます。材質:紙,PP,PE,銅。サイズ:完成サイズ/170×180×300mm。セット内容:本体台紙×1、土台台紙右パーツ×1、土台台紙左パーツ×1、土台長方形パーツ×1、長方形星座台紙 A×1、長方形星座台紙 B×1、目盛付円ばん×1、円形星座台紙 A×1、円形星座台紙 B×1、電池ボックス×1、豆電球(ソケット付)×1、プラスチックリング×4、工作ボンド×1、丸棒×1、紙管(細)×1、紙管(太)×1用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。![緊急用給水袋 3L マチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039355-151203-02.jpg)
緊急用給水袋 3L マチ付
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷緊急時に必要な水の確保に。耐冷温度/-30度。材質:ナイロン、ポリエチレン。サイズ:約300×270mm(マチ150mm)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ナイロン、ポリエチレン寸法(mm)300×270(マチ150)耐冷温度(℃)-30![セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35149809-190123-02.jpg)
セーラーえり
アーテック[学校教材・教育玩具]¥137税込¥1511枚ほか当日出荷から3日以内出荷肩にかけるだけでセーラー服に。肩にかけるだけで、セーラー服になる衣装です。さしこみ式なので着脱が簡単です。材質:ポリエチレン。サイズ:約300×165mm(全長477mm)用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質不織布
ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
メタルワイドレンチ92
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)![水玉ソフトサテンスカート アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75165729-241211-02.jpg)
水玉ソフトサテンスカート
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥310税込¥3411個当日出荷大きな水玉のふんわりスカート。全3色。材質:PE。サイズ:ウエスト:約400~900mm、丈:約300mm。セット内容:本体×1用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。色赤セット内容本体×1材質PEウエスト(cm)約40~90丈(cm)約30アズワン品番65-1826-59![衣装ベース 帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797293-150709-02.jpg)
衣装ベース 帽子
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001個当日出荷から3日以内出荷筒型なので自由に形がつくれる帽子。大人気の衣装ベースシリーズの帽子です。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。筒型なので自由な形にでき、動物やキャラクターの髪型も簡単につくれます。フリーサイズなので、幼児から大人まで使用できます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:Φ320~600×300mm用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布寸法(mm)Φ450~600×300![衣装ベース帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19421797-241211-02.jpg)
衣装ベース帽子
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001個当日出荷筒型なので自由に形がつくれる帽子。大人気の衣装ベースシリーズの帽子です。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。筒型なので自由な形にでき、動物やキャラクターの髪型も簡単に作れます。フリーサイズなので、幼児から大人まで使用できます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:Φ320~600×300mm用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。色オレンジ材質不織布
検診用ロールシーツ FR-370
ナビス(アズワン)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷多目的に使用でき感染と汚れを防止します。 表面はパルプ100%で吸水性に優れています。 裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。 ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。 300mm毎にミシン目を入れています。材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水全長(mm)36m(120枚連取り)寸法(縦×横)(mm)370×300アズワン品番0-4325-01
MCペインター 万能プライマー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)欠品中サンドペーパー等での足付け無しで、塗料が強力密着。クロームメッキ等足付けが困難な部分の塗装にオススメ。ステンレス、アルミ、クロームメッキ等の金属非鉄金属、およびPP、FRP、ABS、AES、アクリルなどの足付けが悪い素材に幅広く対応。素材に万能プライマーを塗布し、乾燥したらそのまま上塗りが可能。ただしプラサフのような膜厚はありませんので、塗布後の下地の状態(吸い込み細かい傷)によっては、本塗装前にプライマーサフェーサーを上塗りしてください。速乾タイプ。。テクニックレベル:初級。基本的な知識・技術が必要。色むらが起こりにくいので初心者向け。塗装処理剤。MCナンバー:X09。名称:万能プライマー (透明)。主な用途:クロームメッキ、アルミ、PP材と塗料の密着性を高める下地剤。PE材には不可。内容量:300ml。※ 塗布前には、泥、油脂等の汚れをきれいにしてから行なってください。色透明仕様速乾タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL見出しNoX09危険物の性状非水溶性
マイアイス
ケンユー¥669税込¥7361個当日出荷身体を冷やしたい時、猛暑・熱帯夜などに気持ちのよい冷感を与えるアイス枕です。凍結せず常に柔かく、体のどんなところにも優しくフィットします。結露しにくく肌に優しい不織布を表面に使用しています。300kg(10mm/min)の重さに耐えられる、複合ポリエチレンを使用しています。氷のように手間がかからずくり返し使用できます。不織布の材質を改良しました。成分[ジェル本体]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、レーヨン質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×145×25





























![プラネタリウムクラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63078916-241211-02.jpg)

![緊急用給水袋 3L マチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039355-151203-02.jpg)
![セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35149809-190123-02.jpg)


![水玉ソフトサテンスカート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75165729-241211-02.jpg)

![衣装ベース 帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797293-150709-02.jpg)

![衣装ベース帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19421797-241211-02.jpg)