カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 防災用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト







ポリプレート
光(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエチレン厚さ(mm)2.4![静音防寒ポンチョ オレンジ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66136780-250403-02.jpg)
静音防寒ポンチョ オレンジ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥582税込¥6401個3日以内出荷両手が使えるコンパクトに収納できる。両手が使える コンパクトに収納できる。材質:アルミ蒸着+PE。サイズ:960×1250×0.025mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様●商品サイズ:960×1250×0.025mm●セット内容:本体×1●重量:70g●材質:アルミ蒸着+PE●包装形態:チャック付袋●包装サイズ:180×115×25mmアズワン品番65-9025-57
電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ
グリーンクロス¥249,800税込¥274,7801セット6日以内出荷足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![静音防寒ポンチョ オレンジ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66136780-250403-02.jpg)