「peak lupe 10x」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ モノタロウ

    ルーペ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
    用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
  • ルーペ BeHAUS

    ルーペ

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
    用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • スケールルーペ モノタロウ

    スケールルーペ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10付属品本体収納袋付質量(g)40種類スケールルーペ寸法(Φ×高さH)(mm)37×50目盛範囲センター0mm、左右12mm最小目盛(mm)0.1視野25mm
  • スケールルーペ BeHAUS

    スケールルーペ

    BeHAUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
    用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
  • ライトスケールルーペ SK(新潟精機)

    ライトスケールルーペ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
    倍率10倍電源LR41×3個(別売)付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース種類スケールルーペRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ 15X TRUSCO

    スケールルーペ 15X

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    倍率15倍レンズ径(Φmm)21トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
  • ルーペ LEDライト付 モノタロウ

    ルーペ LEDライト付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    LEDライト付で、明るく見える。
    用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    倍率10×レンズ径(Φmm)25仕様視野径:32mm・有効径:30mm付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)質量(g)約75種類スケールルーペアズワン品番1-4317-01
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スケールルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    材質ABS・アクリル・ガラス種類スケールルーペ材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
  • No1983用No.1スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.1スケール

    東海産業(PEAK)(3件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    直径(Φmm)35適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用タイプNo.1
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • ポケットルーペ モノタロウ

    ポケットルーペ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
  • ライトスケールルーペ 京葉光器(LEAF)

    ライトスケールルーペ

    京葉光器(LEAF)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。 0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。 スケールルーペ単体での使用可能です。
    用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21トラスコ品番321-4800全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
  • スケール・ルーペ目盛板 東海産業(PEAK)

    スケール・ルーペ目盛板

    東海産業(PEAK)(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
  • No.1975用スタンダードスケール 東海産業(PEAK)

    No.1975用スタンダードスケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用適合本体No.1975用タイプstandard
  • LEDフラッシュルーペ カートン

    LEDフラッシュルーペ

    カートン(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
    種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
  • ガラススケール クリアー光学

    ガラススケール

    クリアー光学
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • No1983用No.7スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.7スケール

    東海産業(PEAK)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用適合本体No.1983用タイプNo.7
peak ルーペ 10倍特集