カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「peb35」の検索結果

パネル用コンセント専用露出ボックス
アメリカン電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付色黒
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)
ニチアロイ(日本超硬)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25