カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • 科学研究・開発用品(305)
  • メカニカル部品(149)
  • ねじ・ボルト・釘(142)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • 作業工具(53)
  • 制御機器(32)
  • 測定用品(28)
  • 切削工具(27)
  • 電気材料(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 医療(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(374)
  • 鹿島化学金属(UKB)(131)
  • Omnifit(116)
  • RS PRO(50)
  • 廣杉計器(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • アズワン(30)
  • 大阪魂(30)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • Ideal-Tek(25)
  • アイシス(24)
  • エスコ(17)
  • SMC(15)
  • ホーザン(14)
  • ホンダ(14)
  • 日進(14)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • LEMO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(669)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peek」の検索結果

関連キーワード
1,298件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン

    樹脂サンプルプレート PEEK

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,510~税込¥3,861~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK厚さ(mm)5
  • PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥40,600~税込¥44,660~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)150×245
  • PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    翌々日出荷から13日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥156,083~税込¥171,691~
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)300×495
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥188,496~税込¥207,346~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)495×495
  • MEISTERピンセット258S/PEEK Rubis

    MEISTERピンセット258S/PEEK

    Rubis
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    制電処理が施されています。
    材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)アズワン品番9-5690-01
  • ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO

    ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 医療用PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    医療用PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1枚
    5日以内出荷
    医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    。PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.1mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-91
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • 医療用PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    医療用PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷から13日以内出荷
    医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.5mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-95
  • PEEKナット アズワン

    PEEKナット

    アズワン
    ¥22,300税込¥24,530
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
    材質PEEK樹脂
  • キャップS(PEEK)全ねじ 大阪魂

    キャップS(PEEK)全ねじ

    大阪魂
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質PEEK(ピーク)
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.2mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-92
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.3mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-93
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    ¥1,390税込¥1,529
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEKナット 八幡ねじ

    PEEKナット

    八幡ねじ
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
    用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 【オーダー】PEEK 丸棒 ノーブランド

    【オーダー】PEEK 丸棒

    ノーブランド
    ¥457~税込¥503~
    1個
    欠品中
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質PEEK形状丸棒色灰褐色備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
  • PEEK丸棒 コクゴ

    PEEK丸棒

    コクゴ
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
  • 六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。種別全ねじ材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴の形状六角穴
  • ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
  • 六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    ¥9,940税込¥10,934
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
    色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
  • 高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1枚
    6日以内出荷から55日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • (+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂

    (+)鍋小ネジ(PEEK)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PEEK(ピーク)頭部形状鍋穴の形状十字穴
  • ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
    色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+25.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
  • PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじ

    PEEK六角穴付ボルト

    八幡ねじ
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) ケミカルスクリュー

    六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    ケミカルスクリュー
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン規格1種
  • ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
    色灰褐色タイプGF30 PEEKグレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
  • 高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加 エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 丸棒 30%炭素繊維添加

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • 導電性PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    導電性PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    ¥329,800税込¥362,780
    1枚
    6日以内出荷
    カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
    種別250×250×20アズワン品番3-3088-03
  • SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
  • 丸ワッシャー(PEEK) 大阪魂

    丸ワッシャー(PEEK)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PEEK(ピーク)種類丸ワッシャー