カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- その他樹脂板・シート(4)
- その他樹脂丸棒(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 実験研究用素材(1)
絞り込み
色
オレンジ(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
長さ(mm)
- 300
- 600(1)
- 1200(6)
- 2000(1)
- 3600(1)
- 20000(3)
材質
- ポリエーテルイミド(PEI)(4)
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
- コクゴ(1)
- アズワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pei」の検索結果

PEI丸棒
コクゴ¥119,800税込¥131,7801本(300mm)7日以内出荷高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
UL1000(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸材質ポリエーテルイミド(PEI)色こはく色タイプUL1000
UL2300(高剛性グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安材質ポリエーテルイミド(PEI)幅(mm)300色薄茶色タイプUL2300
ESD410(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。材質ポリエーテルイミド長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD410
ESD420(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD420を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。材質ポリエーテルイミド長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD420