カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pep-3」の検索結果

NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
フォーカスLEDアルミライト
ELPA¥2,469税込¥2,7161個当日出荷LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
LEDカラーアルミライト 100ルーメン コンパクト 防雨形 IPX3 単三電地1本
ELPA¥1,139税込¥1,2531個当日出荷ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)付属品ストラップ、カラビナ材質アルミ質量(g)約44(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)約22×95(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)約100(※電池初期時)防水性IPX3(防雨形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
LEDカラーアルミライト モスグリーン
ELPA¥989税込¥1,0881台当日出荷。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
LED防爆型ケイタイランプ
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個当日出荷日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス全長(mm)173質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨エコロジー商品省エネ
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED電池単一形アルカリ電池×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
プチガトーピンクジップスタンドバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,498税込¥1,6481パック(50枚)6日以内出荷上品で高級感があるデザインの、乾燥剤対応のピンク色のジップ付スタンド袋です。口が広くて背が低いので手でつまんで食べやすく、保存にも便利なジップ付き。ギフトはもちろん自家需要にもぴったりの食品対応袋です。仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応 ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60