カテゴリ
- 事務用品(111)
- 電気材料(95)
- 制御機器(93)
- パソコン/周辺機器(88)
- 店舗什器・備品(57)
- バイク部品(56)
- 学童・教育用品(53)
- 安全標識(45)
- 建材・エクステリア(32)
- テープ(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 厨房用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建築金物(8)
- カー用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防災用品(6)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- WURTH ELEKTRONIK(84)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
- アーテック[学校教材・教育玩具](47)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(33)
- 古川紙工(33)
- パネフリ工業(30)
- ナカバヤシ(28)
- エレコム(25)
- 日本緑十字社(23)
- コクヨ(22)
- PGA(22)
- モートーン(21)
- 友屋(17)
- ユニット(13)
- 河淳(12)
- PLUS(プラス)[文具](12)
- リヒトラブ(8)
- StarTech.com(8)
- MARWI(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pet 1mm」の検索結果

サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷から5日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
アルミフレーム 軽量タイプ
コクヨ(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
PET注文カードホルダー
友屋(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品適合A7、B8、A8材質PET厚さ(mm)1、サイドのみ2色透明![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)
PP板
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥137~税込¥151~1枚当日出荷ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP
カード立てL型 再生PET
コクヨ(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%エコマーク認定番号17 112 244
カード立てメニュー型 再生PET
コクヨ(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。 喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 244
PET T型カード立 ヨコ型
友屋(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
リサイクルPETシート
光¥339~税込¥373~1枚当日出荷から11日以内出荷ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
カード立てV型 再生PET
コクヨ(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷両面表示のタイプで、効果的な表示が可能です。 オフィスや会議での、氏名、役職名等の表示にも使えます。 。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 244
PET折り畳み式卓上プレート
ササガワ¥429~税込¥472~1個当日出荷から13日以内出荷プリントアウト用紙に対応したサイズで簡単に素早く卓上ネームプレートが用意できます。中紙印刷はPCで簡単にプリントアウトして半分に折るだけでOK!インターネットやテレビ会議が多くなりネームプレートは大型化が要望されています。汎用性の高い3サイズを揃えました。材質PET樹脂(1mm厚)寸法(mm)折り曲げ部分:上下とも約20色透明
名札セット PET 名刺
コクヨ¥349税込¥3841個当日出荷フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 クリアケースなので、中身のカードがハッキリ見えます。 名刺用(56×91mm)仕様名刺用 PETケース材質ケース:R-PET80%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPケース色透明カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
スーパーPETプレート
コクゴ¥4,998税込¥5,4981枚7日以内出荷燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
再生PET三角定規
スマートバリュー¥139~税込¥153~1組ほか当日出荷から4日以内出荷端から目盛りのシンプルな三角定規。仕様算数用教材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューセット内容三角定規2枚12cm(目盛10.5cm)材質本体:PET、ケース:PP厚さ(mm)1寸法(mm)直角二等辺三角形:85×85、直角三角形:120×70寸法(cm)三角定規:10.5グリーン購入法適合![おえかき PET板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52970627-170215-02.jpg)
おえかき PET板
アーテック[学校教材・教育玩具]¥73税込¥801個3日以内出荷透明感のある作品がつくれる。透明感のある作品がつくれます。使用可能画材:クレヨン、色鉛筆、油性ペン、ポスターカラー。材質:PET。サイズ:210×297×0.3mm。セット内容:デザインPET板(A4)×1、うす紙(下絵用紙)(260×360mm)×2用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質PET寸法(mm)0.3×210×297適合年齢(歳)3
分度器<まなびすと>(再生PET)
コクヨ(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。 10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。 左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。材質R-PET種類半円分度器規格9cmエコマーク認定認定寸法t(mm)1紙質再生材配合率/R-PET100%外寸法(mm)90×50エコマーク認定番号18 112 046
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1000mm)7日以内出荷機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。長さ(mm)1000
PET-003S ドライブペットキャリー S
OGK技研¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷ペットと一緒に安全で快適なドライブを。折りたためてコンパクトに収納可能。ペットの飛び出しを防止するリードホルダー。内側から開けられないロック式ファスナー。自転車でも安全!バスケットにしっかりと固定できる3カ所のベルト用途製品名/PET-003S(ドライブペットキャリーS)。目安サイズ(外寸)/幅360x高さ310x奥行270(mm)。製品重量/約1.0kg。目安適用体重:6kgまで(超小型犬~小型犬・猫)。品質表示/ポリエステル(表面撥水加工)
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から69日以内出荷標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
三角定規<まなびすと>(再生PET)
コクヨ¥249税込¥2741個翌々日出荷2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 5mm単位のグリッドに加え、5mmごとに青と白に色を変えることで平行線を引きやすくしました。 30度と45度の2枚で色を変えることで、見分けやすくしました。材質R-PET厚さ(mm)1規格10cm型エコマーク認定認定長さ(cm)12寸法(cm)目盛りサイズ/10紙質再生材配合率/R-PET100%外寸法(mm)30度:120×70、45度:85×85グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 046
PET折りたたみカード立 縦横兼用
ササガワ¥319~税込¥351~1個6日以内出荷エコPOP(店舗用品の新定番)。画期的新案折りたたみ方式、さらにタテ・ヨコ兼用、これは便利!コンパクトな折りたたみ式で収納時、輸送時にも場所をとりません。材質PET樹脂(1mm厚)色透明タイプタテ・ヨコ兼用
近接センサ伝送カプラPET18-5
AUTONICS(オートニクス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要。優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない用途掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸材質黄銅(Niメッキ)サイズ【検出面径】M18質量(g)121保護構造IP67応答時間1ms以下周囲湿度(%RH)【使用時】35~95【保存時】35~95周囲温度(℃)【使用時】-25~70【保存時】-30~80RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離5mm / 【設定】1~4.5mm
JIS禁止標識ヨコPET板
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。 様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途現場・工場用の標識にトラスコ品番176-6067材質PET板厚さ(mm)1品番JWA-28P質量(g)180縦(mm)200横(mm)400表示内容配管の上に乗らないアズワン品番64-6599-08
...











![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)

![L型カード立PET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583896-201020-02.jpg)






![三角型カード立PET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584447-190702-02.jpg)





![V型カード立PET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584088-190702-02.jpg)



![おえかき PET板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52970627-170215-02.jpg)