カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pet-6010」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)タキロンシーアイ
1,829税込2,012
1枚
欠品中
透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ペット(PET) 透明 ノーブランド【オーダー】ペット(PET) 透明ノーブランド(1件のレビュー)
取扱停止中
透明長さL(mm)100~1000加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)2、3、5、10比重1.27線膨張係数7.5×10-5/K幅W(mm)100~1000吸水率(%)0.1体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可)タキロンシーアイ
取扱い終了
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
サービス分類オーダー・加工
化成肥料101010特集