カテゴリ

  • 作業服(68)
  • 事務用品(41)
  • 清掃用品(31)
  • 制御機器(21)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「pet100」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PET100(ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    PET100(ナチュラルグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    幅(mm)610長さ(mm)1000材質ポリエチレン白色タイプPET100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
  • スプレー瓶(ヘッド付) EBM(江部松商事)

    スプレー瓶(ヘッド付)

    EBM(江部松商事)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PET樹脂使用温度範囲(℃)0~65
  • パルスエンジンタコメータ PET-1000R 追浜工業

    パルスエンジンタコメータ PET-1000R

    追浜工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
    用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
  • エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
    長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
  • ペッタンペーパー・セラミック ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンペーパー・セラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • (PET)アンテナ リード セン スバル

    (PET)アンテナ リード セン

    スバル
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
  • PETタイ 100本入 ホワイト 15cm 自然作

    PETタイ 100本入 ホワイト 15cm

    自然作
    199税込219
    1個
    欠品中
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5ホワイト入数(本)100
  • チップ SPET DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPET

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適! コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。 低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
    用途高送り・形状加工用精度E
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • PETタイ 100本入 ブラウン 15cm 自然作

    PETタイ 100本入 ブラウン 15cm

    自然作
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5ブラウン入数(本)100
  • PETタイ 100本入 ブラック 15cm 自然作

    PETタイ 100本入 ブラック 15cm

    自然作
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5ブラック入数(本)100
  • PETタイ 100本入 グリーン 10cm 自然作

    PETタイ 100本入 グリーン 10cm

    自然作
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)100幅(mm)4厚さ(mm)0.5グリーン入数(本)100
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • PETタイ 100本入 グリーン 15cm 自然作

    PETタイ 100本入 グリーン 15cm

    自然作
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5グリーン入数(本)100
  • PETタイ 100本入 グリーン 12cm 自然作

    PETタイ 100本入 グリーン 12cm

    自然作
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)120幅(mm)4厚さ(mm)0.5グリーン入数(本)100
  • PETタイ 100本入 グリーン 20cm 自然作

    PETタイ 100本入 グリーン 20cm

    自然作
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)200幅(mm)4厚さ(mm)0.5グリーン入数(本)100
  • PETタイ 100本入 グリーン 蘭用 15cm 自然作

    PETタイ 100本入 グリーン 蘭用 15cm

    自然作
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に仕様蘭用材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)0.5グリーン入数(本)100
  • レールクリヤーホルダー(厚とじ) コクヨ

    レールクリヤーホルダー(厚とじ)

    コクヨ(11件のレビュー)
    279税込307
    1冊ほか
    当日出荷
    従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
    背幅(mm)11収納枚数約40枚収納枚数(枚)約40
  • ロールフィルター PET+PE 1000×100m 橋本クロス

    ロールフィルター PET+PE 1000×100m

    橋本クロス
    67,980税込74,778
    1本
    翌々日出荷
    様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
    トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
  • 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所

    再生PET布テープ NO.1605

    寺岡製作所
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。 グリーン購入法適合品です。 基材に再生PET100%使用。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。
    用途一般包装。(軽包装から重包装まで対応) 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
  • ラミフィルム再生PET Asmix(アスカ)

    ラミフィルム再生PET

    Asmix(アスカ)
    1,998税込2,198
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り。環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
    用途用紙のラミネート加工枚数100枚入り厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム 再生PET使用 A4 100枚入り Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム 再生PET使用 A4 100枚入り

    Asmix(アスカ)
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷
    再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り
    用途EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がり。焼却しても塩化水素ガスを発生しません枚数100入り厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)216×303
  • A4 下敷 クツワ

    A4 下敷

    クツワ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    環境に優しい再生PET100%使用。 A4サイズで授業で使用する副読本、練習ドリルに適しています。
    クリア材質再生PETサイズA4質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×0.6×297RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】120μ 100枚入 フジテックス

    耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】120μ 100枚入

    フジテックス
    6,998税込7,698
    1冊(100枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。 レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。 レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
    用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。紙厚(μm)120適合プリンタレーザープリンタ印刷方式両面紙質耐水紙坪量(g/m2)135枚数100
  • ラミネートフィルム 再生PET使用 A3 100枚入り Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム 再生PET使用 A3 100枚入り

    Asmix(アスカ)
    4,198税込4,618
    1冊
    4日以内出荷
    再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り
    用途EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がり。焼却しても塩化水素ガスを発生しません枚数100入り厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)303×426
  • イレパネスタンダード 新色紙 シルバー アルテ

    イレパネスタンダード 新色紙 シルバー

    アルテ
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    スタンダードタイプの入れ替えパネル。フィルムは焼却時有毒ガスが発生しない再生PET100%を使用しています。
    付属品吊りひも材質フレーム=アルミ,裏板=EPS,表面シート=再生PET厚さ(mm)9、収納可能:1寸法(mm)収容:縦272×横242質量(g)220規格色紙外寸(mm)収容寸法+8フレーム幅(mm)9グリーン購入法適合
  • FCカップ FC-180PET エスディー ブラック(100枚入) 伊藤景パック産業

    FCカップ FC-180PET エスディー ブラック(100枚入)

    伊藤景パック産業
    4,098税込4,508
    1個(100枚)
    6日以内出荷
    可愛らしいサイズ感の焼成カップ。内面にPET加工を施しているため耐水耐油性に優れています。チーズケーキ、フルーツケーキ、タルトなどの焼成に。焼き型要らずでそのまま焼成できるプリーツカップです。側面プリーツ加工で、カップの強度と高級感を演出。大量生産などに最適です。
    材質カップ原紙+内面PET容量(mL)189外径×高さH(Φmm×mm)96.9(82.3)×40コード621001950
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
  • UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA 富士電機

    UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA

    富士電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
  • 液体ブルーレット除菌EXグリーンレーベルつけ替グリーンシトラス 小林製薬

    液体ブルーレット除菌EXグリーンレーベルつけ替グリーンシトラス

    小林製薬
    349税込384
    1個(67mL)
    翌々日出荷
    従来の機能はそのまま未来と地球を想ったブルーレットです・再生PET100%のボトル・元原料の一部が植物由来の洗浄成分・アップサイクル香料(香料中約10%配合)除菌*処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑え※お掃除が楽に。除菌率99%*です*すべての菌を除ではない※使用環境、汚れの程度により効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではない
    香りグリーンシトラス
  • 吊り下げひも 8MM幅 コクヨ

    吊り下げひも 8MM幅

    コクヨ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。 フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。 調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。 衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。 事故防止パーツ付き。
    材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 268
  • 下敷き クリア クツワ

    下敷き クリア

    クツワ
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい再生PET樹脂100%使用
    サイズB5クリア材質再生PET樹脂100%
  • 直線定規<まなびすと> コクヨ

    直線定規<まなびすと>

    コクヨ(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
  • ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール> コクヨ

    ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>

    コクヨ(24件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。 イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
    マグネット仕様マグネット付き、替え生地詰替式材質再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET外寸法・高さ(mm)40グリーン購入法適合
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器 25ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
  • コカ・コーラ   ラベルレス コカ・コーラ

    コカ・コーラ ラベルレス

    コカ・コーラ(1件のレビュー)
    3,398税込3,670
    1ケース(500mL×24本)
    翌日出荷
    コカ・コーラを象徴するコンツアーボトルにスペンサーロゴをデボス加工。コカ・コーラのコンツアーボトルには環境にやさしい、100%リサイクルPETを採用
    容量(mL)500容器ペットボトル本数24原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン、アレルギー特定原材料:なし栄養成分(100ml当たり)エネルギー:45kcal/脂質:0g/食塩相当量:0g/炭水化物:11.3g/たんぱく質:0g
  • 手貼りラミフィルム ナカバヤシ

    手貼りラミフィルム

    ナカバヤシ(6件のレビュー)
    389税込428
    1パック(8枚)ほか
    当日出荷
    機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
    材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応