カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(1)
ソケット(1)
チーズ(2)
フランジ(1)
材質
- 樹脂(3)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
- 10(1)
- 13(4)
- 16(4)
- 20(4)
呼び径(B)
- 3/4
- 3/8(5)
- 1/2(9)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
ブランド
- セキスイ(1)
- オンダ製作所(6)
- KITZ(キッツ)(1)
「pex」の検索結果

WJ1型 テーパおねじ
オンダ製作所(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WJ8型 配管アダプター黄銅
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。材質黄銅形状フランジ種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類Rc寸法D1(Φmm)58寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75適合管PEX、PB接続ねじ種類Rc
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠