カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)

「pex13-c」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂管キャップ 未来工業

    樹脂管キャップ

    未来工業
    559税込615
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
    形状キャップ
  • 色付端部キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    色付端部キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    799税込879
    1箱(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します
    材質PE
  • イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m

    オンダ製作所
    21,980税込24,178
    1セット(15本)
    3日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 架橋ポリエチレン管 カポリパイプW オンダ製作所

    架橋ポリエチレン管 カポリパイプW

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • コルゲートイージーカポリ オンダ製作所

    コルゲートイージーカポリ

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    使用流体冷温水・不凍液
  • コルゲートカポリ直管 オンダ製作所

    コルゲートカポリ直管

    オンダ製作所
    17,980税込19,778
    1セット(15本)
    5日以内出荷
    ・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • カポリパイプWエラストマー オンダ製作所

    カポリパイプWエラストマー

    オンダ製作所
    6,998税込7,698
    1巻(25m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • イージーカポリパイプW 5mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 5mm被覆付

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付

    オンダ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性被覆付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1巻(30m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    18,980税込20,878
    1セット(15本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • 5mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    5mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • 耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 10mm被覆付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 20mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    20mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
  • 10mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    10mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    17,980税込19,778
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付

    オンダ製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • サヤカポリW オンダ製作所

    サヤカポリW

    オンダ製作所
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付

    オンダ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
継手・パイプカテゴリ