カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pf-095ch-ma」の検索結果

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(2個)翌日出荷から4日以内出荷フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。付属品取付ねじ付仕様屋内・屋外兼用セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用