カテゴリ

  • 制御機器(1,451)
  • 油圧機器・油圧ホース(904)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
  • 測定用品(406)
  • 配管・水廻り設備部材(280)
  • 空調・照明・電設資材(278)
  • 整備工具・収納(262)
  • バイク純正部品(258)
  • 農業機械(234)
  • FA担当者のオススメ新商品(206)
  • 切削工具(198)
  • 機構部品(98)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • メカニカル部品(82)
  • 建築金物(78)
  • 電気材料(71)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 自動車純正部品(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 溶接用品(36)
  • オフィス家具(33)
  • 作業工具(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 洗車・清掃(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 物流用品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 農業・園芸資材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 防災用品(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • バイク部品(15)
  • 家電(15)
  • 事務用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 清掃用品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 研磨材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pf-1」の検索結果

6,107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ

    [EA538PF-1用] 連結板 (10個入)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
  • 90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒) エスコ

    90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)

    エスコ
    ¥8,450税込¥9,295
    1個
    翌日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8色黒耐荷重(kg)約477
  • ラップポン PF-1 手動ラップ式簡易トイレ 日本セイフティー

    ラップポン PF-1 手動ラップ式簡易トイレ

    日本セイフティー
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS

    3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m

    SCS
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    当日出荷
    柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
  • エポキシ系接着剤PF用1kgセット ユニット

    エポキシ系接着剤PF用1kgセット

    ユニット
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。
    トラスコ品番743-5908セット内容主剤670g×1、硬化剤330g×1材質エポキシ樹脂(2液性)質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • PF0001/63 BULGIN

    PF0001/63

    BULGIN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY

    レーザー距離計 PF1 PRO

    MILESEEY
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    6日以内出荷
    ・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)
    用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
  • SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4 工進

    SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4

    工進
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • セラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 561R シリーズ 15pF 1kV dc

    VISHAY
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    仕様●静電容量:15pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-82
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc

    VISHAY
    ¥919税込¥1,011
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
    仕様●静電容量:12pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-23
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10

    VISHAY
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 1pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0K (P100)。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22

    VISHAY
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1袋(2個)
    欠品中
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOINT ELBOW PF 1/ ホンダ

    JOINT ELBOW PF 1/

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • NUT (PF 1/4) ホンダ

    NUT (PF 1/4)

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 6.8pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-61
  • シャフト プロペラ (PF01) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (PF01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
  • MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
  • MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
  • MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
  • MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    ¥659税込¥725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
  • MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-63
  • MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
  • MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥749税込¥824
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo33pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-23
  • MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-13
  • MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥939税込¥1,033
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-99
  • MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥769税込¥846
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-59
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,470pF,1kV dc

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELBOW (PF 1/2 X P ホンダ

    ELBOW (PF 1/2 X P

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
...