カテゴリ
- 制御機器(27)
- 研磨材(7)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- PFERD 馬印(7)
- 共立電子産業(6)
- 日東工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- EPCOS(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- WIDIN(2)
- VISHAY(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- アイセル(1)
- オイレス工業(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(1)
- 東芝(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-120」の検索結果

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトフィルム
アクリサンデー(6件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
フリクションスタンプ
パイロット(9件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式インクフリクションインキ印面種別浸透印
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オンボードタイプ小電力用直流電源トランス
大阪高波(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷オンボードタイプの小電力用直流電源トランス仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス1次電圧(V)100
ガススプリング(KPFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フード付丸型ルーバー LPF
河村電器産業¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷セット内容ルーバー、フード各2個材質(フード・カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スイングチェックバルブ
アサヒAV¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷から8日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K
ディスクフィルターAR333DSVPF
サンホープ¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)75
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1.2kΩ, ±1%
ROHM¥169税込¥1861袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB
アイセル¥99,980~税込¥109,978~1台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 120pF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44
プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120
PFERD 馬印¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PF Dインターナルバー6mm軸 10.0x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PF Dインターナルバー6mm軸 12.0x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120
PFERD 馬印¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状ツリー形状粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)43![インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526513-180717-02.jpg)
インクジェット用OHPシート
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズA4外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
オシロスコープ プローブ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)



































![インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526513-180717-02.jpg)