カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-121l-2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)日東工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業換気扇パネル(フィルタ付)日東工業
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から4日以内出荷
換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応