カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pf-125wj」の検索結果

PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応