カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pf-1550」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★ARIUS(アリウス)P-143P-145P-225P-S500YDP-142YDP-143YDP-144YDP-145YDP-162YDP-163YDP-164YDP-165YDP-S34YDP-S35YDP-S51YDP-S52YDP-S54YDP-S55YDP-V240★AvantGrand(アバングランド)F02N1N1XN3XNU1NU1XP-105P-115P-250P-255PF-500PSR-1500PSR-3000PSR-E244PSR-E333PSR-E344PSR-E353PSR-E363PSR-E373PSR-E403PSR-E413PSR-E423PSR-E433PSR-E443PSR-E453PSR-E463PSR-S500PSR-S550PSR-S650PSR-S670PSR-S700PSR-S900PSR-SX600★Clavinova(クラビノーバ)CLP-230CLP-230PECLP-240CLP-240PECLP-270CLP-280CLP-280PECLP-280PMCLP-306CLP-330CLP-330PECLP-340CLP-340PECLP-370CLP-370PECLP-380CLP-380PECLP-380PMCLP-430CLP-430PECLP-440CLP-440PECLP-470CLP-470PECLP-480CLP-480PECLP-535CLP-535PECLP-545CLP-575CLP-575PECLP-585CLP-585PECLP-635CLP-635PECLP-645CLP-645PECLP-675CLP-675PECLP-685CLP-685PECLP-735CLP-735PECLP-745CLP-745PECLP-775CLP-775PECLP-785CLP-785PECLP-S306PECLP-S308PECLP-S406CLP-S408CLP-S408PECSP-150CSP-150PECSP-170CSP-170PECVP-204CVP-206CVP-303CVP-305CVP-307CVP-309CVP-309PECVP-309PMCVP-401CVP-401PECVP-403CVP-403PECVP-405CVP-405PECVP-405PMCVP-407CVP-409CVP-409PECVP-409PMCVP-501CVP-503CVP-505CVP-505PECVP-509CVP-509PECVP-509PMCVP-601CVP-605CVP-605PECVP-609CVP-609PECVP-609PMCVP-701CVP-701BCVP-705CVP-705BCVP-705PECVP-709CVP-709BCVP-709PECVP-709PWHCVP-805CVP-809CVP-905CVP-909SCLP-430BSCLP-5350SCLP-5450SCLP-6350SCLP-6450SCLP-7350SCLP-7450★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)b113DMC-TC3b113PWH-TC3b113TC3b121TC3C1X-TA2C1X-TA3C3X-TA2C3X-TA3EOS BXMM6MM8MO6MO8MODX+MODXMODX6+MODX7+MODX8+MONTAGEMOTIF ES6MOTIF ES7MOTIF ES8MOTIF XF6 WHMOTIF XF6MOTIF XF7 WHMOTIF XF7MOTIF XF8 WHMOTIF XF8MOTIF XS6MOTIF XS7MOTIF XS8MOTIF6MOTIF7MOTIF8MOTIF-RACK XSMOTIF-RACKMOTIF-RACKESMOX6MOX8MOXF6MOXF8MU1000MU2000MU500MX49 BKMX49 BUMX49 WHMX49MX61 BKMX61 BUMX61 WHMX61MX88P-121P-125P-45P-515refaceS08S70 XSS90 ESS90 XSS90SDX4000VKB-100YU11TA2YU11TA3YU33TA3YUS1MhC-TA2YUS1MHC-TA3YUS1TA2YUS1TA3YUS1Wn-TA2YUS1WN-TA3YUS3MhC-TA2YUS3MHC-TA3YUS3TA2YUS3TA3YUS3Wn-TA2YUS3WN-TA3YUS5MhC-TA2YUS5MHC-TA3YUS5TA2YUS5TA3YUS5Wn-TA2YUS5WN-TA3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
人工木 プランターフェンス 高さ150/180cm YAMAZEN(山善)人工木 プランターフェンス 高さ150/180cmYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製天然木のような自然な木の質感にこだわりましたお隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えますボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115間隔(mm)(フェンス)23
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数6起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(4.93MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
KCPF CPラックギヤ KANA(片山チエン)KCPF CPラックギヤKANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応