カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 防災用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-l1」の検索結果

関連キーワード
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 590枚ペーパーフィーダPF-L1 Canon

    590枚ペーパーフィーダPF-L1

    Canon
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    欠品中
  • 鋼鈑製ひしフランジ形ユニット 旭精工

    鋼鈑製ひしフランジ形ユニット

    旭精工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポスター平筆 アサヒペン

    ポスター平筆

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
    用途面塗りから線描きにポスターカラーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ

    IDEC(和泉電気)
    ¥439税込¥483
    1パック(20個)
    当日出荷から87日以内出荷
  • イモビロンブロッティングメンブレン Merck(メルクミリポア)

    イモビロンブロッティングメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
  • 洗濯機パン用固定ビスセット INAX(LIXIL)

    洗濯機パン用固定ビスセット

    INAX(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)
    セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
  • 入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ

    入力リアクトル

    東芝シュネデール・インバータ
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    4日以内出荷
    入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
  • Perancea スチール 1455シリーズ PERANCEA

    Perancea スチール 1455シリーズ

    PERANCEA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内部寸法: 25 x 25 x 10mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 10 mm●材質: スチール●ピン数: 4●シリーズ: 1455●ピンのピッチ: 20mm●遮蔽エンクロージャ. これらの基板用RFI / EMI遮蔽エンクロージャは、20 swgのスチールフレームと24 swgのフィンガリッドで構成されていて、どちらも光沢酸性すずめっき仕上げが施されています。. 低周波数及び高周波数での使用に最適 表面抵抗20 x 10 -6 Ω/cm 2 導電率5 x 10 4 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入 摂津金属工業

    フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入

    摂津金属工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
    仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
  • Immobilon-FL PVDF 0.45μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    Immobilon-FL PVDF 0.45μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(10個)
    7日以内出荷
    蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。
    仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 10×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300材質疎水性PVDF色フィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレンフィルターIPFL寸法(cm)フィルター:10×10検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-05アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング孔径(Φμm)フィルター:0.45
  • フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ シグマ光機

    フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ

    シグマ光機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
  • 照明プレート LAMP(スガツネ工業)

    照明プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質黄銅質量(g)280
  • 照明プレート LAMP(スガツネ工業)

    照明プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質黄銅質量(g)300
  • 照明プレート LAMP(スガツネ工業)

    照明プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    材質黄銅質量(g)310
  • ポストフレックス スタンダードLEDタイプ グリーンクロス
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブルー

    ポストフレックス スタンダードLEDタイプ

    グリーンクロス
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)200
  • 管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス 平行ねじ用 LS-PM-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ ロングシャンク 粉末ハイス 平行ねじ用 LS-PM-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 3波長対物レンズ PFLシリーズ シグマ光機

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

    シグマ光機
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    13日以内出荷
    YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
    仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
  • ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • CRNKCS.,L.(PF01E)   04911MCT010 ホンダ

    CRNKCS.,L.(PF01E) 04911MCT010

    ホンダ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS.,L.(PF01E)   04911MCT000 ホンダ

    CRNKCS.,L.(PF01E) 04911MCT000

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ) BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4(マキシヤヨウ)部品名称ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)図解NoSSW-400C 希望付属品部品_No.33、SSW-400CM 希望付属品部品_No.33
  • CRNKCS.,L.(PF01E)   04911MCT960 ホンダ

    CRNKCS.,L.(PF01E) 04911MCT960

    ホンダ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
  • ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ) BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4(マキシヤヨウ)部品名称ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)図解NoMS253EC-2M 希望付属品部品_No.27、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.27
  • LBP用環境ヒーター EH-G1 Canon

    LBP用環境ヒーター EH-G1

    Canon
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット、LBP用環境ヒーター EH-G1。標準カセットまたはPF-L1に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。カスタマーエンジニアによる有償作業となります。
    グリーン購入法適合
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP BIGM(丸山製作所)

    Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格32フクム図解NoMRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.7、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.31、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.31、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.37、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.31、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.16、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.31、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.37、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.31など
  • Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP BIGM(丸山製作所)

    Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格26フクム図解NoMSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.25、MSC1-103DW-1 付属品部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.27、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.25、MSC1-103DW-1 オプション(6)フキアゲノズル、スプレーカジュシノズル、ジザイノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.28
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングガスタップ (PF) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PF)

    イシハシ精工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PF
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機パン INAX(LIXIL)

    洗濯機パン

    INAX(LIXIL)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラップ穴あり
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンテナラック用工具フック大 TRUSCO

    コンテナラック用工具フック大

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番501-0543材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)2質量(g)150間口W×奥行D×高さH(mm)100×133×71最大積載量(kg/個)5
  • Murata MLCC 150pF 250V ac 1808 (4520M) GA342QR7GF151KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 150pF 250V ac 1808 (4520M) GA342QR7GF151KW01L

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 150pF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 1808 (4520M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4.5×2×1.5mm●長さ: 4.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA354●動作温度 Min: -55℃●Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEV. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工