カテゴリ
- 農業機械(24)
- 科学研究・開発用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(10)
- 防災用品(9)
- 制御機器(7)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(24)
- SMC(11)
- REX[科学研究・開発用品](10)
- ニッタン(NITTAN)(9)
- ベルポニー(7)
- ケージーパルテック(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- シグマ光機(2)
- PERANCEA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 旭精工(1)
- イシハシ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-l1」の検索結果

イモビロンブロッティングメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
入力リアクトル
東芝シュネデール・インバータ¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
Perancea スチール 1455シリーズ
PERANCEA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●内部寸法: 25 x 25 x 10mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 10 mm●材質: スチール●ピン数: 4●シリーズ: 1455●ピンのピッチ: 20mm●遮蔽エンクロージャ. これらの基板用RFI / EMI遮蔽エンクロージャは、20 swgのスチールフレームと24 swgのフィンガリッドで構成されていて、どちらも光沢酸性すずめっき仕上げが施されています。. 低周波数及び高周波数での使用に最適 表面抵抗20 x 10 -6 Ω/cm 2 導電率5 x 10 4 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入
摂津金属工業¥5,398税込¥5,9381式(2本)8日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
Immobilon-FL PVDF 0.45μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781個(10個)7日以内出荷蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 10×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300材質疎水性PVDF色フィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレンフィルターIPFL寸法(cm)フィルター:10×10検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6564-05アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング孔径(Φμm)フィルター:0.45
フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ
シグマ光機¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から22日以内出荷フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
ポストフレックス スタンダードLEDタイプ
グリーンクロス¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷から8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)200
3波長対物レンズ PFLシリーズ
シグマ光機¥999,800税込¥1,099,7801個13日以内出荷YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格PF1/4(マキシヤヨウ)部品名称ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)図解NoSSW-400C 希望付属品部品_No.33、SSW-400CM 希望付属品部品_No.33
ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PF1/4(マキシヤヨウ)部品名称ヨリモドシカナグL PF1/4(マキシヤヨウ)図解NoMS253EC-2M 希望付属品部品_No.27、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.27
Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格26フクム図解NoMSC1-104 フゾクヒン、オプション部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.25、MSC1-103DW-1 付属品部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.27、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.25、MSC1-103DW-1 オプション(6)フキアゲノズル、スプレーカジュシノズル、ジザイノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.28
Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格32フクム図解NoMRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.7、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.31、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.31、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.37、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.31、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.16、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.31、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.37、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Lガタジザイツギテ オスPF1/4XメスP_No.31など
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
コンテナラック用工具フック大
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷トラスコ品番501-0543材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)2質量(g)150間口W×奥行D×高さH(mm)100×133×71最大積載量(kg/個)5