カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(35)
  • 機構部品(25)
  • 建材・エクステリア(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 家電(10)
  • 医療(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • カー用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-s」の検索結果

405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • PレスアンカーPF-Sタイプ ステンレス製(SUS410) サンコーテクノ

    PレスアンカーPF-Sタイプ ステンレス製(SUS410)

    サンコーテクノ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック
    4日以内出荷
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)

    ポイントフラッシュ

    エイテック(ATEC)(15件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • ポイントフラッシュ プレインベア

    ポイントフラッシュ

    プレインベア(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
    用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
  • 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
  • シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨ

    シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)

    コクヨ(6件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
    材質PE枚数100
  • SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)
    グレー
    ベージュ

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラースリム

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
    付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。仕様脱気力:約50(kPa)適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレン色ホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
  • スプリング 住友電工ハードメタル

    スプリング

    住友電工ハードメタル
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 車用サンシェード TRUSCO

    車用サンシェード

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。
    用途車内の温度上昇の抑制に。厚さ(mm)5色シルバー
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • プチフラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)

    プチフラワーレジバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥579税込¥637
    1パック(200枚)
    当日出荷
    小さなお花がたくさんちりばめられたレジバッグです。半透明に白の小花柄は清潔感があり、女性らしい優しく甘い雰囲気です。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
  • 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス

    薄型ダブルアームLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌日出荷
    顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
  • ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • タフカップホワイト サンナップ

    タフカップホワイト

    サンナップ
    ¥679~税込¥747~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。
    材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)色ホワイト
  • プラスチック製伸縮フェンス 光

    プラスチック製伸縮フェンス

    光
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
    材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ)

    プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
    仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
  • ガス管用タップ PS・PF SKC

    ガス管用タップ PS・PF

    SKC(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
    仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
  • パイプ用ファン 高須産業

    パイプ用ファン

    高須産業
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • サクションポンプ用フットスイッチ アズワン

    サクションポンプ用フットスイッチ

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌々日出荷
    仕様フットスイッチアズワン品番1-5688-11
  • 標尺スタンド マイゾックス

    標尺スタンド

    マイゾックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途水準測量時の標尺のささえ付属品専用ケース材質アルミ全長(mm)1850(全縮時1100)質量(kg)2.4有効幅(mm)40~100マイゾックスコード218905
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • カートリッジフィルタ LPF型 増田製作所

    カートリッジフィルタ LPF型

    増田製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器

    TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)

    日東工器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
  • 脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー

    脱落・防止スプリング ペタルファスナー

    セイユー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
    用途既設のボルト・ナットに取付可能です。