カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 空調・電設資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfナット」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
フレキチューブ用袋ナット ステンレス アソーフレキチューブ用袋ナット ステンレスアソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。
用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
26税込29特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リングナット アソーリングナットアソー(14件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷
アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ロックナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット 井筒製作所SRN 304 ロックナット井筒製作所
449税込494
1個
当日出荷
材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)外山電気(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から翌日出荷
ロックナット(鋼板製) 外山電気ロックナット(鋼板製)外山電気(2件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂六角ナット3種(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)未来工業(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ポリ台 未来工業ポリ台未来工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ミニニードルバルブL型 Φ3 アズワンミニニードルバルブL型 Φ3アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
F3竹の子 築地製作所F3竹の子築地製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
排水アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)排水アダプターセット(ホース式)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
369税込406
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボンネジ式ホールプラグ UHPNシリーズユーボン
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)アソー
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
防水コードクランプ UBA シリーズ ユーボン防水コードクランプ UBA シリーズユーボン
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.03MB)
5m 金具付ウレタンホース エスコ5m 金具付ウレタンホースエスコ
4,150税込4,565
1本
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
SUS304カンヨウロックナット(PF 大阪魂SUS304カンヨウロックナット(PF大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ニッケルBSカンヨウロックナット(PF 大阪魂ニッケルBSカンヨウロックナット(PF大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
F5竹の子 築地製作所F5竹の子築地製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)PFロット棒SANKOSHA(サンコーシャ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
EC180 排水トラップ SUGICO(スギコ)EC180 排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2関連資料寸法図(0.03MB)
ECO-BSカンヨウロックナット(PF 大阪魂ECO-BSカンヨウロックナット(PF大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ISOPF1/4ネジジョイントナット フルプラISOPF1/4ネジジョイントナットフルプラ
429税込472
1個
3日以内出荷
No.5200、5501、5701、7000・8000シリーズ用のISO PF1/4ネジジョイントナットです。
適合本体No.5200、No.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
52,000税込57,200
1台
8日以内出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-14
排水アダプターセット(直管式) SUGICO(スギコ)排水アダプターセット(直管式)SUGICO(スギコ)
929税込1,022
1個
8日以内出荷
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/8BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格G3/8部品名称6カクナツト PF3/8関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.76MB)図解NoMRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.41、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.21、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.53、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.51、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、BSM-1020L-2 第2段ブーム 右部品_No.14、SSA-F617VT 分水器部品_No.16、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、SSA-Z500DX-2 遮断板2部品_No.14、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.14、BSM-620SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.47、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.3など
本体アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)本体アダプターセット(ホース式)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
セット内容(1)平パッキン、(2)本体アダプター、(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋材質(1)NR、(2)PP、(3)CR、(4)PP、(5)PP