カテゴリ

  • 空調・電設資材(118)
    • 合成樹脂製可とう電線管(22)
    • 電線管用コネクタ(5)
    • 電線管用カップリング(2)
    • 電路支持用片サドル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 電気材料(24)
  • 切削工具(24)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 16」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
6,898税込7,588特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
舶用電線貫通金物 ネオフレックス舶用電線貫通金物ネオフレックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 HT型)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(11件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
949税込1,044
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオンフジトク(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
プラグ 岩崎電気プラグ岩崎電気(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
樹脂片サドル マグネット付 ラクテム樹脂片サドル マグネット付ラクテム
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
399税込439
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
WL12型 エルボアダプター オンダ製作所WL12型 エルボアダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気シーリングフィッチング 縦形タイプF形岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
逆アダプタ 大阪コネクター製造逆アダプタ大阪コネクター製造
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用逆アダプターです。
材質亜鉛ダイキャスト
ニップル 岩崎電気ニップル岩崎電気
349税込384
1個
当日出荷
材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)
48税込53
1個
当日出荷から3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用ウォームグレイ