カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(248)
- 合成樹脂製可とう電線管(51)
- 電線管用コネクタ(18)
- 電線管用カップリング(4)
- 電路支持用両サドル(5)
- 電路支持用片サドル(6)
- 配管・水廻り設備部材(263)
- 切削工具(52)
- 電気材料(29)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 測定用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- 未来工業(7)
- バクマ工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- 日動電工(10)
- エスコ(15)
- ネグロス電工(36)
- セキスイ(3)
- TRUSCO(5)
- 三桂製作所(2)
- 岩崎電気(92)
- SK11(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- カクダイ(30)
- ミヤコ(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- KVK(22)
- 井筒製作所(12)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
「pf管」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から4日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
PF管支持クリップ
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥985~税込¥1,084~1個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
ジョイントナット CD・PF管用
Panasonic(パナソニック)¥71~税込¥78~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。色ウォームグレイ
PF管両サドル リブ有り
未来工業¥799税込¥8791セット(5個)翌々日出荷色ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
型枠用ブッシング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。適合PF管用
首振りエンドカバー PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20個)5日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
速結カップリング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)7日以内出荷材質ABS樹脂+PVC色ウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
PF管パテ脱落防止具
ネグロス電工¥539~税込¥593~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。色イエロー
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
PF管クリップタイ
JAPPY¥149,800税込¥164,7801袋(50本)3日以内出荷電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管)取付穴径(Φmm)13.8~14.2
...



















![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)













![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)


![Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607585-170331-02.jpg)


![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)
![Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607655-170331-02.jpg)
![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)