カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-095ch-ma」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業換気扇付ステンレス製ルーバー日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
換気扇付丸形ルーバー 日東工業換気扇付丸形ルーバー日東工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
盤用換気扇 金属製ファン 日東工業盤用換気扇 金属製ファン日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応