カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 制御機器(98)
  • 切削工具(98)
  • 農業機械(38)
  • 機構部品(28)
  • オフィス家具(23)
  • 測定用品(22)
  • 空調・電設資材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf1/8」の検索結果

関連キーワード
817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズルモノタロウ(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズルノズル内径(Φmm)3取付ねじサイズG1/8材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6適合流体空気販売区分業務用
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
エアーダスター パワフルノズル モノタロウエアーダスター パワフルノズルモノタロウ(44件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。ノズル内径(Φmm)15.8ノズル長(mm)83.3ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8販売区分業務用
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
3倍パワフルノズル SK113倍パワフルノズルSK11(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8全長(mm)約75材質(本体)アルミ
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
729税込802
1セット(5個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
針ノズルセット E-Value針ノズルセットE-Value(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(161件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(176件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
エアーダスターガン用ノズル モノタロウエアーダスターガン用ノズルモノタロウ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気販売区分業務用
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
ロングノズル ベッセルロングノズルベッセル(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン用ノズル 流量調整付モノタロウ(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)黄銅流体空気販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ニップル SK11ニップルSK11(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコムスイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウエアーダスターガン用ロングノズルモノタロウ(69件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9販売区分業務用
強力エアーダスターガン モノタロウ強力エアーダスターガンモノタロウ(140件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー販売区分業務用
黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオンフジトク(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
コニカルエアーノーズル TRUSCOコニカルエアーノーズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
ストレートノズル 伸縮 SK11ストレートノズル 伸縮SK11(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
フレキシブルノズル TRUSCOフレキシブルノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル直径(mm)6
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら